「電源タイプ」から絞り込む
コード式・10.8V充電式兼用 芝生バリカン用 替ブレードEARTH MAN翌々日出荷
両刃駆動ブレード
用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに適合機種取り付け:コード式コンパクト軽量芝生バリカン GLB-160B ・10.8V充電式コンパクト軽量芝生バリカン GLB-108LiA刈込み幅(mm)約160サイズ(mm)160
コード式コンパクト軽量芝生バリカンEARTH MAN翌々日出荷
両刃駆動ブレードで刈り込み効率◎ キワ刈りにも安心なブレードガード 刈り込み高さを調整できるスライドベース
用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに付属品コンパクト軽量芝生バリカン本体×1 ●ブレードガード×1 ●ブレードカバー×1 ●コード用カラビナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●取扱説明書×1質量(kg)約1.0(※ブレードガード・ブレードカバー除く)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)延長:約10、電源:約0.3定格電流(A)0.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70刈込み幅(mm)約160刈込み高さ(mm)約10~25(スライドベースを外すと7本体サイズ(mm)約長さ325×幅170×高さ135 ※ブレードガード・ブレードカバー除く使用環境温度(℃)0~40ブレード駆動方式両刃駆動定格時間30分サイズ(mm)160ストローク数(min)約1,200in-1
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります