2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(2)
GHT-144SLiB 14.4V充電式伸縮ポールヘッジトリマー EARTH MAN 動画あり
分割タイプでコンパクトに収納 ヘッド角度10段階調節可能 約1750~2190mmまで無段階調節可能 新開発USB出力付バッテリーパック:バッテリーパックに市販のUSBケーブルを接続してスマートフォン・タブレットの充電やUSB機器の電源としても使用できます。 充電残量表示機能付:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。
用途手の届かない高い・遠い位置の生垣の刈り込み、庭木の整枝、柔らかい下草の刈込みに 付属品伸縮ポールヘッジトリマー本体 先端部×1 、伸縮ポールヘッジトリマー本体 ハンドル部×1 、チップレシーバー×1 、ブレードカバー×1 、ハンドグリップ×1 、肩掛けベルト×1 、14.4V専用バッテリーパック<USB出力付き>×1 、14.4V専用充電器×1 、取扱説明書×1 ストローク(mm)約13 質量(kg)約2.75(バッテリーパック含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1750~2190×170×223 出力電圧(V)DC5 刈込み幅(mm)約300 出力電流(A)1 連続使用時間(分)約25 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)14.4 ブレード駆動方式両刃駆動 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 アズワン品番64-4077-43 ストローク数(min-1)約1150 最大切断径(Φmm)約7 運転時間(分)約50
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

GGS-144SLiA S-Link14.4V充電式伸縮ポールガーデンソー EARTH MAN 動画あり
分割タイプ コンパクトに収納 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き バッテリー1個付き 伸縮ポール式 日本製ブレード使用 SHARK SAW(シャークソー) 肩掛けベルト付き
用途手の届かない高い・遠い位置の庭木の切断に 付属品伸縮ポールガーデンソー本体先端部×1 、伸縮ポールガーデンソー本体ハンドル部×1 、14.4V専用充電器×1 、14.4V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉×1 、生木用ブレード×1 、ハンドグリップ一式×1 、肩掛けベルト×1 、六角棒レンチ(4mm)×1 、取扱説明書×1 ストローク(mm)約13 質量(kg)約2.2(バッテリーパック含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1700~2090×170×220(バッテリーパック含む) 切断能力1充電当たりの作業量(目安):約35回(Φ45mmの生木用切断時) 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)1 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)14.4 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)約2200 最大切断径(Φmm)約90(生木)
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります