バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 :「樹木保護材」の検索結果
「電源タイプ」から絞り込む
電動式(1)
両刃駆動ブレードで刈り込み効率◎ 。コード用カラビナ付きでコードのたるみを防ぎ、安全な作業に 。ハンドガード付きで枝木の飛散から手を守り、安全な作業に 。<最大切断能力>新芽約Φ10mm ※樹木の種類、刃物の切れ味等の作業状況により異なります。
用途生垣の刈り込みや庭木の整枝に
付属品コード式ヘッジトリマー350mm本体×1、チップレシーバー×1、延長コード(約10m)×1、ブレードカバー×1、コード用カラビナ×1
ストローク(mm)約13
寸法(mm)本体:約長さ670×幅175×高さ160 ※チップレシーバー・ブレードカバー除く
質量(kg)約1.6 ※チップレシーバー・ブレードカバー除く
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)電源:約0.3、延長:約10
定格電流(A)3.2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
刈込み幅(mm)約350
定格時間(分)30
使用環境温度(℃)0~40
ブレード駆動方式両刃駆動
最大切断能力(mm)新芽 約Φ10(※樹木の種類、刃物の切れ味等の作業状況により異なります)
ストローク数(min-1)約1,600
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
両刃駆動ブレード:両刃駆動だから刈込効率が良い。ハンドガード付:ブレードから手を守り、安全に作業できます。滑り止めグリップ付:滑りにくく、握りやすく手に馴染むグリップ。コード用カラビナ付:コードのたるみによるコード切断を防ぎ、安全に作業できます。
用途生垣の刈り込み。庭木の整枝に
刈込み幅(mm)約350
最大切断能力(mm)新芽 約Φ12(樹木の種類、刃物の切れ味などの作業条件により異なります。)
付属品本体×1、ブレードカバー×1、ハンドガード×1、延長コード10m×1、コード用カラビナ×1、チップレシーバー×1
ストローク(mm)約13
周波数(Hz)50/60
電流(A)3.2
電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約650×165×165
定格消費電力(W)300
本体質量(kg)約1.74
電源コード(m)約0.3
定格時間(分)約30
ブレード駆動方式両刃駆動
延長コード(m)約10
電源タイプAC電源式
アズワン品番64-4063-07
ストローク数(min-1)約1600
1台
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。