1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(1)
コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のヘッジトリマーです。 左右90度回転するハンドルと、刈り取った枝をすくい受けるヘッジブルームで、生垣や植え込みの剪定が快適に行えます。 ダイヤモンド研磨されたブレードは切れ味するどく、太い枝も簡単に切ることができ、約50cmの刈込幅で広い範囲を均一に刈り込めるので美しい見た目に仕上げることができます。 左右90度の範囲で5段階に調整できる回転ハンドルにより、垂直にカットするときなど、常に楽な姿勢で作業を行うことが可能です。 また誤動作防止のダブルロック機構搭載なので、安全にご使用いただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
刈込み幅(mm)500 バッテリー電圧(V)18 間隔(mm)刃:22 回転数(min-1[r.p.m])2700 刃の種別ダイヤモンド研磨 1充電当たりの作業量最大325m(2.5Ah)/最大650m(5.0Ah) 使用時間(分)一回の充電:最大40(2.5Ah)/最大80(5.0Ah) 質量(kg)2.9アクセサリーを含まない) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×213×188 機能ハンドル・回転式、ノコギリ機能、刃先のコントロールガード、刈刃ガード、吊り下げ保管用ループ、刈り取った枝をすくい受けるヘッジブルー 商品タイプ本体、バッテリーセット 電源タイプ充電式
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング