バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 :「しきし」の検索結果
関連キーワード
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(2)
使いやすい軽さ本体重量2.3kgを実現!
家周りや庭木の剪定に便利な充電式ポールヘッジトリマー、作業場所に合わせてポール長さ、角度の調整が可能です。
ボタンを押すだけで簡単に9段階で120°まで角度変更、三面研磨刃で切れ味アップ!
モーターやきつき保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。
ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。
満充電時、高さ3mの垣根であれば90mの刈込みが可能です。
工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途高い場所の剪定作業に
角度(°)ヘッド:0~120・9段階、折り畳み時ヘッド:-90
モーターブラシモーター
刈込み幅(mm)300
調整範囲(mm)長さ1775~2250
使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー
充電時間(分)約60
電源タイプ充電式
ストローク数(回/分)1200
最大切断径(Φmm)16
運転時間(分)約50
最長2.3mまで無段階に伸縮調整可能。
しなりの少ないアルミパイプを採用。
楽々メンテナンス、オイル注入スタンド付き。
工具不要でチェーン調整・交換が簡単
用途木・枝の切り落としに
本体質量(kg)3.3
ガイドバー長さ(mm)200
充電式伸縮ポールチェンソー SPS-18N-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番SPS-18N-AAA-2
関連資料部品展開図(0.9MB)
充電式伸縮ポールチェンソー SPS-1820-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番SPS-1820-AAA-2
関連資料部品展開図(0.9MB)
充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SPH-1820-AAA-0
関連資料部品展開図(0.79MB)
充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-18N-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SPH-18N-AAA-0
関連資料部品展開図(0.79MB)
充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-1820K-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SPH-1820K-AAA-0
関連資料部品展開図(0.53MB)
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。