2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(2)
SRS-180W 充電式レシプロソー(2WAYタイプ)  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
いろいろな材質の物がズバズバ切れる2WAYレシプロソー 金属・樹脂・木材等の切断が可能 高枝を切るポールタイプと細かな作業が可能なハンディタイプの両用可能 木材用と金属用の日本製刃を採用
用途枝の切り落としやゴミの裁断に タイプ充電器・バッテリー付き 本体質量(kg)3 調整範囲(mm)1630~2130 バッテリーリチウムイオン 使用電池PA-332 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)18 材質(刃)PA-507竹刃 PA-508金属刃 充電時間(分)約60 電源タイプ充電式 ストローク数(回/分)2300 最大切断径(Φmm)木材60 パイプ50 関連資料(1.37MB) 運転時間(分)約30 取扱説明書(2.79MB)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

SRS-180WN 充電式レシプロソー(2WAYタイプ)  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
いろいろな材質の物がズバズバ切れる2WAYレシプロソー 金属・樹脂・木材等の切断が可能 高枝を切るポールタイプと細かな作業が可能なハンディタイプの両用可能 木材用と金属用の日本製刃を採用
用途枝の切り落としやゴミの裁断に タイプ本体のみ 本体質量(kg)3 調整範囲(mm)1630~2130 バッテリーリチウムイオン 使用電池PA-332 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)18 材質(刃)PA-507竹刃 PA-508金属刃 充電時間(分)約60 電源タイプ充電式 ストローク数(回/分)2300 最大切断径(Φmm)木材60 パイプ50 関連資料(1.37MB) 運転時間(分)約30 取扱説明書(2.79MB)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります