2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(1)
(約)長さ1.7~3m延長可能!。使用用途に合わせて
用途生垣・植木・芝生・雑草の刈込剪定に! 材質本体・ブレード:ABS樹脂、アルミ、PA樹脂・スチール(チタンコーティング) 刈込み幅(mm)(ブレード刃)約300 連続使用時間(分)(満充電時・無負荷時)(約)30 バッテリー10.8V2000mAh 入力/出力充電アダプター:AC100 50/60Hz・DC12.6V1.0A 充電時間(時間)(約)2 無負荷ストローク数(min-1)約1300 取扱説明書(13.39MB) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(約)170~300×10×11
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも! セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石 質量(kg)電池装着時間:約0.9 入力電圧(V)充電器:AC100 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)DC16.8 充電時間(時間)1~1.5 動作時間3~4時間 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)DC16.8
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります