2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
電動式(2)
コンパクトながらパワフル!
刈込み幅(mm)350 ストローク数(min-1)1800 最大切断径(Φmm)15 電源(V)単相100 電流(A)3.4 消費電力(W)320 電源コード(m)0.2 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×175×155 付属品延長コード10m 本体質量(kg)1.8 電源タイプAC電源式
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

プロが求める切れ味。
ストローク数(min-1)1500 最大切断径(Φmm)15 電源(V)単相100 電流(A)5 消費電力(W)450 電源コード(m)0.2 付属品延長コード10m 電源タイプAC電源式
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります