絞り込み
ブランド
  • TAKAGI(高儀)
  • マキタ(77)
  • ニシガキ工業(45)
  • 京セラインダストリアルツールズ(33)
  • アルミス(26)
  • 工進(18)
  • YAMAZEN(山善)(18)
  • ムサシ(17)
  • ゼノア(16)
  • ECHO(エコー)(15)
  • EARTH MAN(11)
  • YARD FORCE(10)
  • エスコ(9)
  • BLACK&DECKER(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • 共立(8)
  • ハスクバーナ(8)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(6)
  • 新ダイワ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式ブラシレス剪定鋏 TAKAGI(高儀)充電式ブラシレス剪定鋏TAKAGI(高儀)
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
1回の充電でΦ7~16mmの生木を約1,000回切断することが可能です。また、用途に応じて刃の開き幅を2段階で切り替えることができます
用途庭木・果樹の剪定に付属品ブラシレス剪定鋏本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック×1 、ブレードカバー×1 、オイル(約10ml)×1 、六角棒レンチ×1 、ボックスレンチ×1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.0(バッテリーパック含む)電圧(V)DC10.8温度範囲(℃)充電:10~35定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約325×73×95(バッテリーパック含む)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC10.8充電時間(分)約60最大切断能力(Φmm)約25(生木)
充電式ミニガーデンバリカン用ヘッジトリマーブレード TAKAGI(高儀)充電式ミニガーデンバリカン用ヘッジトリマーブレードTAKAGI(高儀)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
工具不要 ワンタッチでブレード交換
用途7.2V充電式ミニガーデンバリカン用替刃付属品●ヘッジトリマーブレード×1 ●ブレード用カバー×1材質スチール・ABS
充電式ミニガーデンバリカン用芝生バリカンブレード TAKAGI(高儀)充電式ミニガーデンバリカン用芝生バリカンブレードTAKAGI(高儀)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
工具不要 ワンタッチでブレード交換
用途7.2V充電式ミニガーデンバリカン用替刃付属品●芝生バリカンブレード×1 ●ブレード用カバー×1材質スチール・ABS

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体