絞り込み
ブランド
- TAKAGI(高儀)
- マキタ(81)
- ニシガキ工業(43)
- アルミス(23)
- ムサシ(18)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- BLACK&DECKER(10)
- YAMAZEN(山善)(10)
- ゼノア(10)
- YARD FORCE(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- ハスクバーナ(8)
- 工進(6)
- EARTH MAN(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- IDECH(アイデック)(3)
- アルス(2)
- エスコ(2)
- ケルヒャー(2)
- ブランドをもっと見る
「電源タイプ」から絞り込む

充電式ブラシレス剪定鋏
TAKAGI(高儀)¥9,898税込¥10,8881個翌日出荷1回の充電でΦ7~16mmの生木を約1,000回切断することが可能です。また、用途に応じて刃の開き幅を2段階で切り替えることができます用途庭木・果樹の剪定に付属品ブラシレス剪定鋏本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック×1 、ブレードカバー×1 、オイル(約10ml)×1 、六角棒レンチ×1 、ボックスレンチ×1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.0(バッテリーパック含む)電圧(V)DC10.8温度範囲(℃)充電:10~35定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約325×73×95(バッテリーパック含む)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC10.8充電時間(分)約60最大切断能力(Φmm)約25(生木)
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション