バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 :「果樹の剪定」の検索結果
1回の充電でΦ7~16mmの生木を約1,000回切断することが可能です。また、用途に応じて刃の開き幅を2段階で切り替えることができます
用途庭木・果樹の剪定に
付属品ブラシレス剪定鋏本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック×1 、ブレードカバー×1 、オイル(約10ml)×1 、六角棒レンチ×1 、ボックスレンチ×1 、取扱説明書×1
質量(kg)約1.0(バッテリーパック含む)
電圧(V)DC10.8
温度範囲(℃)充電:10~35
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC13.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約325×73×95(バッテリーパック含む)
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)1.5
使用環境温度(℃)5~40
モーター電圧(V)DC10.8
充電時間(分)約60
最大切断能力(Φmm)約25(生木)
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。