バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 :「充電式刈払機」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「電源タイプ」から絞り込む
チップソー・樹脂ブレード・ナイロンカッター3WAYハイパワー+3WAY効果で雑草を素早くスッキリ!
収納式補助ローラー付フロントガード安全カバー付伸縮ポール補助ハンドル付滑り止めグリップ。
セット内容18V充電式3WAY草刈機SCL-001、安全カバー×1、フロントガード×1、チップソー160mm×24P(内径20mm)×1、安全カバー取付けネジ×1、軸ガード×1、ワッシャー×1、ロックナット×1、樹脂ブレード×10、軸固定用ピン×1、スパナ×1、ナイロンコード×20、ナイロンカッター×1、18VリチウムバッテリーSCL-18B、18V充電器SCL-18C
コード長さ(m)約1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~6500
本体質量(g)約2080(バッテリーパック含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約920~1200×250×340
刈込み幅(mm)約160
連続使用時間(分)約60(無負荷時)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)18
モーター電圧(V)DC18
充電器電圧(V)AC100
充電電流(A)2.2
充電時間(分)約60
電源タイプ充電式
充電入力容量(VA)60
バッテリー容量(mAh)2000
充電出力電源(V)22
充電器周波数(Hz)50/60
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
軽量で使い易い!切れ味バツグンで、スピーディーに刈り取れて、作業時間を短縮。ポール、ループハンドル、ヘッドの角度・回転など、使う方の身長や作業場所に応じて細かく調整が可能。コードレスなので、様々な場所で使えます。軽量で持ち運びにも便利。しっかり握れて操作がしやすいループハンドル付き。平地でも斜面でも取り回しが効き、作業がしやすい。安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。キワ刈りガード付きで、壁などの障害物から刃をガード。安全カバー付きで、刈り取った草の飛び散りや、高速回転する刃からケガ等を防ぎます。ナイロン製の鋸爪型特殊ブレード。耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れ、草だけをスピーディーに刈り取ります。金属刃ではないので、壁や樹木の損傷を軽減します。
用途芝や雑草の刈り込みに。芝刈り、充電式、ガード付き、電動芝刈り機。
付属品安全カバーセット、ループハンドルセット、キワ刈りガード、鋸爪ブレード×10枚、保護メガネ(ゴーグル)、バッテリー、充電器、取扱説明書
材質鋸爪刃:ポリアミド(ナイロン)
質量(kg)2(バッテリー含む)
色カーキ
入力容量45(W)
出力電圧(V)18
入力電圧(V)単相100
定格電圧 DC V18
出力電流(A)1.5
入力周波数(Hz)50/60
充電時間(時間)約2
電源タイプ充電式
回転数(回/分)約8000
標準作業時間約30分
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約82.5~104×23.5×39.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。