バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 :「剪定ばさみ」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(2)
用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。
定格出力電圧(V)DC3.6
容量1300mAh
最大切断径(Φmm)(枝)12
充電時間(分)約60
電源(V)(充電器)AC100(50/60Hz)
電圧(V)DC3.6(リチウムイオン電池)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×52×98
付属品ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器
質量(kg)(本体)0.6、(充電器)0.1
トラスコ品番439-9960
バッテリー電圧(V)3.6
電源タイプ充電式
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
1台で5役の多機能モード。
ハンディでもポール装着でも自在に使える。
庭木・高枝の剪定、芝生・庭木のバリカン、芝生・雑草の刈り払い等、2種類のブレードが付けられるハンディモードや、135度の角度調節可能な着脱式のポールユニットの組み合わせで幅広い用途に対応。
機動性を考えたコードレス機能。
本体からバッテリーが外せて、ベルトやポケットへ装着ができる。
本体の重さが軽減され作業効率がアップ。
本体ハンドル部分には衝撃吸収素材の「アルファゲル」を採用。
使い心地を考えて、モーターとハンドルを水平に配置した片手でも作業しやすい重心設計。
用途ポールヘッジ、ポールバリカン、芝生バリカン、芝刈り機、剪定、高枝切ばさみ。
付属品バッテリー ×1、充電器 ×1、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、ポール
材質ABS樹脂
質量(kg)17
電圧(V)18
刈込み幅(mm)160(刈込高15~25)(芝生ブレード)
連続使用時間(分)約140
ブレード長さ(mm)260(庭木ブレード)
バッテリー容量(Ah)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×105×190
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)12
ポール長(mm)1070~1480(ポール)
1セット
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。