2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(2)
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも! セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石 質量(kg)電池装着時間:約0.9 入力電圧(V)充電器:AC100 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)DC16.8 充電時間(時間)1~1.5 動作時間3~4時間 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)DC16.8
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25 ニシガキ工業 動画あり
【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。 本体寸法(mm)290×100×50(本体のみ) 本体質量(g)670 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 定格消費電力(W)(モーター)80 最大切断径(Φmm)生木:約25 切断速度(秒)約0.4/1サイクル 最大切断本数(本)(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本切断枝径 生木15mm:約6000本 適合バッテリーN-902-1 電源タイプ充電式
1台ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります