バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 :「植木 剪定 ハサミ」の検索結果
商品豆知識
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(1)
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!
セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石
質量(kg)電池装着時間:約0.9
入力電圧(V)充電器:AC100
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)DC16.8
充電時間(時間)1~1.5
動作時間3~4時間
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)DC16.8
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。