「電源タイプ」から絞り込む
コードレスガーデンバリカン延長ハンドルセットBOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
1台2役ISIO(アイシオ)は、芝生バリカンと園芸バリカンのセットです。<br />標準付属の延長ハンドルは、立ったままの楽な姿勢で芝生の刈り込み作業、高所の生垣もお手入れできます。<br />軽量コンパクト0.5kg<br />マルチクリックシステムでブレード交換がワンタッチ、手を汚さず安全に交換可能です。<br />アンチブロッキングシステム搭載:ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いを本体が自己判断、負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止します。<br />リチウムイオンバッテリー搭載。バッテリー残量表示で電池の残量がわかり作業時間の目安がわかります。<br />延長ハンドル: 80cm~115cm 間での調節、車輪の取り外し、延長ハンドルの角度調整、そして本体の向きを3方向に調節できます。
用途植木、生垣の刈込み寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×120×85刈込み幅(mm)80(芝生バリカン用ブレード)、120(園芸バリカン用ブレード)充電時間(時間)約3.5(空→フル充電)ストローク数(min-1[回/分])1000連続使用時間(分)最大約40※作業条件によって異なります最大切断枝径(Φmm)8(園芸バリカン)※切断材料によって異なります質量(g)1200(延長ハンドル装着時)RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)付属品充電器、延長ハンドル、芝生バリカン用ブレード80mm、園芸バリカン用ブレード120mm電源タイプ充電式
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ の新着商品
ページ: 1/ 3