バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 :「草刈り ハサミ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。 セット内容本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 材質ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス 質量(kg)本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8 ストローク1500rpm 切断径(mm)【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300 寸法(cm)幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式) 充電時間(分)約120(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間連続稼動:約50分 (※無負荷時)
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

充電式 ガーデンポールトリマー・ソーセット YAMAZEN(山善) 動画あり
10.8V充電式ガーデントリマー&ガーデンソー。着脱ポールで長さ調節2段階。高枝ポールソー、高枝トリマー、ハンディソー、ハンディトリマーの4WAY。
用途ガーデニング、庭、園芸、目立て、粗大ごみ、チェーンソーアート、切断、枝払い、丸太、伐採、薪割り草刈り、芝刈に。 電気チェーンソー、高枝チェーンソー、電動ノコギリ、高枝切鋏、太枝切鋏、剪定バサミとして。 刈込み幅(mm)300 切断能力(mm)80 バッテリー2.5Ah リチウム電池 バッテリー電圧(V)10.8 電源タイプ充電式 ストローク数(min)トリマー:1200、ソー:0~2500
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります