バイク/自転車置き場 :「棚置き」の検索結果
バイク/自転車置き場とは、バイクや自転車を駐車するための場所。タイヤを固定するためのスタンドや、完全収納型のガレージ、屋外で雨や雪などを防ぐための屋根などを取り扱っています。例えばスタンドは、独立型で何台でも自由に設置できるタイプから決められた台数が置けるようになっているラックなど、使用する場所によって選ぶことが可能です。店舗の前や駅前、マンションなど屋外で使用することが多いためスチールや銅などの素材にサビや変色に強い塗装がされています。
関連キーワード
「収容数」から絞り込む
4台(2)
6台(2)
8台(1)
収容数8台
質量(kg)33
ピッチ(mm)(スタンド)200
奥行(mm)520
全幅(mm)1600
全高(mm)740
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
シンプルで使いやすい前輪差し込み式自転車ラック!
スタンドの高低順の入換えが可能です。
スタンドピッチ600mmです。
用途自転車の整列駐輪用。
収容数6台
仕様自転車タイヤ径18~27インチ用スタンドピッチ(mm):600外寸(全幅×奥行×全高) (mm):3200×520×440
付属品オールアンカーM10×90
材質スチール
質量(kg)31.7
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。