バイク/自転車置き場 :「タイヤ 置き場」の検索結果

バイク/自転車置き場とは、バイクや自転車を駐車するための場所。タイヤを固定するためのスタンドや、完全収納型のガレージ、屋外で雨や雪などを防ぐための屋根などを取り扱っています。例えばスタンドは、独立型で何台でも自由に設置できるタイプから決められた台数が置けるようになっているラックなど、使用する場所によって選ぶことが可能です。店舗の前や駅前、マンションなど屋外で使用することが多いためスチールや銅などの素材にサビや変色に強い塗装がされています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
質量(kg)8 材質(本体)SS400 材質(ベース)FCD500-7 適合タイヤサイズ20~27インチ
1台
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『車庫まわり』には他にこんなカテゴリがあります