バイク/自転車置き場 :「自転車 タイヤ 止め」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
適合タイヤ幅(mm)60以下 適合タイヤサイズ20~27インチ 質量(kg)(本体)1.5、(ベース)1.3 材質(本体)SS400 材質(ベース)FCD500-7
1台
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『車庫まわり』には他にこんなカテゴリがあります