金象印 キャリーラック STL 小 フットブレーキ付き浅香工業6日以内出荷
ハンドル固定式。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現したスチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm材質【ブレーキ】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)455ハンドル高さ(mm)855材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール外寸法(mm)(フットブレーキ)440×95特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)785騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)