固定ハンドル式 :「厨房機器」の検索結果
関連キーワード
「耐荷重(kg)」から絞り込む
150(1)
350(2)
450(2)
500(2)
ハンドル部は溶接により固定され、後々のゆるみの発生もなく、始動時の力が無駄なく、そして確実にハンドルからキャスターへ伝わります。汚れの差込原因となるクッションゴムやコーナーゴムを用いず、四隅にR加工を施すことで運搬中の人や壁への損傷を和らげます。荷台やハンドルを始め、全ての部品に高級ステンレス(SUS304)を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。また、荷台裏面は汚れやほこり溜りの原因となるアングル材等の部材を排し、新たな補強材に替えることで末永く清潔にお使いいただけます。通常の運搬車としてご利用いただくほか、ポンプや各種装置を組み込むなど応用機器としてのご利用も可能です。これは荷台全体が二重構造(袋状態)になることをさけ、補強材の位置を確認できることで組み込み作業を容易といたします。
材質ステンレス
材質(車輪)ウレタン
ハンドル高さ(mm)850
材質(ハンドル)SUS304
材質(荷台)SUS304
他にないフットブレーキ付ステンレス台車(オールSUS304製)
ハンドル下の丸棒を踏み込むことで、固定車2輪を確実にロックします。解除は中央のペダルを踏みます。
荷台甲板にはSUS304-1.5tの板材を採用。コーナー部はあたりの優しいR処理仕上げ(R20)
本体を貫通して上面リブ及び裏面リブを全周溶接。ハンドル溶接固定だから後々の緩みがありません。
従来のアングル材等汚れ溜まりのある形状を排し、より清潔にご利用いただけます。
用途製薬・化学・食品・半導体に。
材質(車輪)ウレタン
ハンドル高さ(mm)850
材質(ハンドル)SUS304
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)SUS304
サビや汚れを嫌う作業現場内で利用可能なステンレス製ドラム缶台車です。
本体及びキャスター金具までSUS304製ですのでクリーンルーム内での使用も可能です。
清潔さを求められる現場での運搬用。
仕様●均等荷重(kg):450●積載面(mm):610●床面高さ(mm):180●キャスター径(mm):125●全高(mm):206●長さ(mm):618●本体:SUS304-L:4.0t×30×30●中央補強:SUS304-FB:4.0t×40●キャスターベース:SUS304-8.0t●車輪:ウレタン●取り替えキャスター自在:SUS-SJ-125UB●取り替えキャスター自在ストッパー付:SUS-SJ-125UB-S●全高(mm):206●長さ(mm):618●車輪:ウレタン●完成品●材質/仕上:本体・金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2553
アズワン品番67-5573-16
1台
¥79,980
税込¥87,978
12日以内出荷
キャスター部・バンパー部を除く全ての部品はSUS307製ですのでサビや汚れに耐え清潔です。
荷台四隅には、クッション材としてシリコン製バンパーが施され、壁や物にやさしい仕様です。
MCナイロン車に変更したオートクレーブ対応もあります。
製薬・化学・食品・医療・厨房分野でのご利用に。
仕様●長さ(mm):900●高さ(mm):157●ハンドル高さ(mm):835●ハンドル組立品●固定ハンドルタイプ●キャスター金具ステンレスタイプ●シリコン製コーナーバンパー付●原産国:日本●コード番号:252-2582
幅(mm)600
材質/仕上【本体】ステンレス(SUS304)、【車輪】ウレタン、【ハンドル】ステンレス(SUS304-25ΦX2.0t)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
奥行(mm)900
キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個
均等荷重(kg)150
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番67-5570-59
1台
¥81,980
税込¥90,178
12日以内出荷
両袖タイプで荷崩れに強く、ハンドルが押し手や引き手になることでスムーズな搬送が可能です。
荷台コーナー部は搬送中の物や壁の損傷を和らげるR加工仕上げです。
ハンドル部は後々のゆるみのない溶接固定式です。
製薬会社、食品会社、半導体関連工場の原材料・包材の保管に。
仕様●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●車輪/ウレタン(金具/SUS304)●フットブレーキ/ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:252-2729
アズワン品番67-5627-46
1台
¥159,800
税込¥175,780
23日以内出荷
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。