固定ハンドル式 :「自在金具」の検索結果
関連キーワード
キャスター部・バンパー部を除く全ての部品はSUS307製ですのでサビや汚れに耐え清潔です。
荷台四隅には、クッション材としてシリコン製バンパーが施され、壁や物にやさしい仕様です。
MCナイロン車に変更したオートクレーブ対応もあります。
製薬・化学・食品・医療・厨房分野でのご利用に。
仕様●均等荷重(kg):150●長さ(mm):900●幅(mm):600●高さ(mm):157●ハンドル高さ(mm):835●キャスター径(mm):100●ハンドル組立品●自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個●固定ハンドルタイプ●キャスター金具ステンレスタイプ●シリコン製コーナーバンパー付●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン、ハンドル:ステンレス(SUS304-25ΦX2.0t)●原産国:日本●コード番号:252-2582
アズワン品番67-5570-59
1台
¥81,980
税込¥90,178
12日以内出荷
サビや汚れを嫌う作業現場内で利用可能なステンレス製ドラム缶台車です。
本体及びキャスター金具までSUS304製ですのでクリーンルーム内での使用も可能です。
清潔さを求められる現場での運搬用。
仕様●均等荷重(kg):450●積載面(mm):610●床面高さ(mm):180●キャスター径(mm):125●全高(mm):206●長さ(mm):618●本体:SUS304-L:4.0t×30×30●中央補強:SUS304-FB:4.0t×40●キャスターベース:SUS304-8.0t●車輪:ウレタン●取り替えキャスター自在:SUS-SJ-125UB●取り替えキャスター自在ストッパー付:SUS-SJ-125UB-S●全高(mm):206●長さ(mm):618●車輪:ウレタン●完成品●材質/仕上:本体・金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2553
アズワン品番67-5573-16
1台
¥79,980
税込¥87,978
12日以内出荷
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。