固定ハンドル式 :「台車用タイヤ」の検索結果
関連キーワード
「耐荷重(kg)」から絞り込む
150(1)
300(1)
大径180mm空気入りグレーゴムタイヤ付きキャスター/フットブレーキ付き台車です。
クッション性の高い走行感で、室内外での静かさを求める使用環境にも最適です。
床面に配慮したグレーゴムタイヤベアリング入り車輪を使用しています。
用途運搬保管業務全般
ハンドル高さ(mm)858
キャスター径(Φmm)180
1台
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
クッション性のある柔らかで軽い走行が特長の台車です。
ブレーキフットブレーキ付き
車輪径(Φmm)220
積載荷重(kg)300
使用キャスター自在車・固定車 各2個
床面高さ(mm)335
荷台寸法(幅)(mm)760
ハンドル高さ(mm)960
自重(kg)49.7
荷台寸法(奥行)(mm)1210
1台
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。