商品豆知識
軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。
ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用しています。
積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現しています。
医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な2段台車です。
安心・安全・高品質の純日本製です。
仕様●均等荷重(kg):150●長さ(mm):760●幅(mm):455●高さ(mm):146●ハンドル高さ(mm):900●キャスター径(mm):100●適合ストッパー:PFB-100TDN●取替キャスター(自在):CAS-100S-J●取替キャスター(固定):CAS-100S-K●組立式●特許取得製品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ステンレス(SUS304)・ポリプロピレン(PP)、ハンドル:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ポリプロピレン(PP)、車輪:ノーカーボングレーゴム●お客様組立品。●原産国:日本●コード番号:346-3720
アズワン品番67-5656-20
1台
¥133,246
税込¥146,571
30日以内出荷
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。