絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • 神戸車輌製作所(2)
  • 光洋機械産業(1)
  • 朝霧機器(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 1200(7)
耐荷重(kg)
  • 300(2)
  • 500(2)
  • 550(1)
  • 750(1)
  • 1000(3)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 750
  • 285(5)
  • 300(6)
  • 370(17)
  • 385(18)
  • 390(20)
  • 400(32)
  • 405(4)
  • 410(9)
  • 415(17)
  • 450(44)
  • 465(7)
  • 468(4)
  • 480(8)
  • 500(20)
  • 535(5)
  • 585(4)
  • 600(74)
  • 605(7)
  • 1200(4)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(3)
特性
  • その他(3)
  • スタッキング可(1)
  • ストッパー付(1)
  • ブレーキ付(2)
その他・スタッキング可・ストッパー付・ブレーキ付
使用キャスター
  • 4輪(自在×4)(3)
  • その他(2)
4輪(自在×4)・その他
床面高さ(mm)
  • 186(2)
  • 240(2)
  • 265(2)
  • 290(1)
  • 297(1)
  • 307.5(1)
  • 317(2)
186・240・265・290・297・307.5・317
キャスター径(Φmm)
  • 100(2)
  • 150(4)
  • 200(5)
100・150・200
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼鉄製平台車 ブレーキ付・ロックストッパー付 TRUSCO鋼鉄製平台車 ブレーキ付・ロックストッパー付TRUSCO
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。ロックストッパー付です。
付属品ストッパー:TLS909-WJ2-BAR01材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)150高さ(mm)240材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ)均等荷重(kg)500床面高さ(mm)240キャスター径(Φmm)150ブレーキ種類フットブレーキ材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
鋼製パイプ台車 光洋機械産業鋼製パイプ台車光洋機械産業
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
1トンまで積載可能で重量物の運搬に最適。単管パイプ(Φ48.6×1M)を四隅に差し込んで使用。 Φ200ウレタン車輪(ダブルストッパー付)で段差も移動しやすく、跡が付きにくい。 幅が750mmなので狭い通路でも使用可能
用途長尺物・重量物搬送車輪径(Φmm)200高さ(mm)307.5材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)鋼板(SS400)相当
平台車 朝霧機器平台車朝霧機器
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
種別平床台車
ハイグレード運搬車(平台車型) TRUSCOハイグレード運搬車(平台車型)TRUSCO
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
平台車により幅を必要とする長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在キャスター4個なので取り回しに便利です。
トラスコ品番555-8189材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム幅(mm)750質量(kg)34車輪径(Φmm)200高さ(mm)297材質(車輪)ゴムタイプ平台車ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個、取替:HW-200J(自在)均等荷重(kg)550床面高さ(mm)297荷台寸法(mm)1200×297キャスター径(Φmm)200適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
鋼鉄製平台車 ブレーキ付 TRUSCO鋼鉄製平台車 ブレーキ付TRUSCO
78,980税込86,878
1台
5日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)150高さ(mm)240材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ)均等荷重(kg)500床面高さ(mm)240キャスター径(Φmm)150ブレーキ種類ストッパー適合ストッパーTLS909-WJ2-BAR01材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
鋼鉄製平台車 TRUSCO鋼鉄製平台車TRUSCO
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)300材質(車輪・金具)スチール適合ストッパー900-2BAR01材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
鋼鉄製平台車 TRUSCO鋼鉄製平台車TRUSCO
81,980税込90,178
1台
翌々日出荷
オール溶接構造のため強度が高く機能的に設計しています。付属フック引棒を利用すれば、空荷状態での台車の取り回しが容易です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)300材質(車輪・金具)スチール特性フック引棒付材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
アルミ製平床運搬台車キャスター仕様 神戸車輌製作所アルミ製平床運搬台車キャスター仕様神戸車輌製作所
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
最大積載荷重1000kgの軽量アルミ平床台車です。コーナーに単管を差し込みハンドルとして使用でき荷崩れ防止にもなります。コーナー部分は強度を高めるためスチール製です。天板に耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。積み重ね保管が可能です。
仕様完成品材質本体:アルミ、コーナー:スチール材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750荷台寸法(奥行)(mm)12002018年トラスコ掲載ページ8 1011
アルミ平床台車 神戸車輌製作所アルミ平床台車神戸車輌製作所
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
アルミ製なので軽くて堅牢、押しても軽い。 単管、配管等の長尺資材の運搬に最適。 天板にポリカーボネートを採用、長時間の使用に耐えさらに車体へのダメージも軽減するので維持費も大幅に節約できます。 積重ねができ、保管場所をとりません。
材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750材質(車輪・金具)ウレタン・スチール特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール
平台車