3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
30(9)
80(19)
100(137)
120(28)
150(60)
200(39)
250(76)
300(41)
400(16)
1000(10)
耐荷重(kg)をもっと見る
サンコー(三甲)サンフエルキャリー
RoHS
材質PP 車輪径(Φmm)85 材質(車輪)ナイロン キャスター自在4個 外寸(mm)680×400×128 荷台寸法(幅)(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

種別SK80260201GLL 材質PP ライトグレー 車輪径(Φmm)85 材質(車輪)ナイロン 外寸(mm)680×400×128 荷台寸法(幅)(mm)400 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

スプリングの力で荷重に応じて高さを自動調整する非常に優れたリフト式ホイール トロリーです。重いものを持ち上げるときに体力を節約し、膝や背中への負担を軽減したい場合に最適な機能です。4輪用に設計されており、車輪の取り付け/取り外しなどに使用できます。2つのキャスターにブレーキが付いています。4本まで積み重ね可能です。スプリングが組み込まれているため、上部に取り付けられたホイールは常に適切な作業高さに調整されます。自動車業界からの100%リサイクルされた過剰素材と、事故車からのリサイクル部品を使用して作られています。英語商品名は [ WHEELTROLLEY EASYLIFT ]です。再生したプラスチックを利用しています。
用途カーリフトによる車輪の取り付けまたは取り外し その他車両:車、バン、4×4 材質プラスチック 質量(kg)梱包:26 高さ(mm)240-580 本体質量(kg)25 直径(mm)700 最大荷重(kg)180 (400ポンド)
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷