絞り込み
ブランド
  • エヌケーキャリーキャスター(14)
  • ヨドノ(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 815
  • 520(2)
  • 610(2)
  • 710(2)
  • 738(11)
  • 740(9)
  • 810(3)
  • 900(25)
  • 910(36)
  • 915(7)
  • 990(8)
  • 1040(4)
  • 1193(8)
  • 1195(2)
  • 1200(14)
  • 1210(19)
  • 1215(2)
  • 1225(6)
  • 1240(3)
  • 1355(4)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 510(7)
  • 515(8)
特性
  • ブレーキ付(1)
耐荷重(kg)
  • 150(6)
  • 250(9)
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(10)
4輪(自在×2、固定×2)
キャスター径(Φmm)
  • 130(4)
  • 180(2)
130・180
床面高さ(mm)
  • 193(8)
  • 205(1)
  • 235(6)
193・205・235
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月10日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)から絞り込む
738(11)
740(9)
815
900(25)
910(36)
915(7)
990(8)
1193(8)
1200(14)
1210(19)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)をもっと見る
金網台車/両面開閉型金網付き エヌケーキャリーキャスター金網台車/両面開閉型金網付きエヌケーキャリーキャスター
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷
金網は両面開閉型金網で長手方向のどちら側からでも機能的に積み降ろしが可能。 1/2開閉と全面着脱が簡単にできます。 安全性と耐久性のあるフットブレーキ付。
用途運搬保管業務にブレーキ有無フットブレーキ有
観音扉型金網台車/フットブレーキ付き仕様 エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車/フットブレーキ付き仕様エヌケーキャリーキャスター
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷
観音扉型金網台車/フットブレーキ付き仕様の台車です。 扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。 開口時の扉は側面に並行するまで開きますので扉が邪魔になることもなく、必要に応じて着脱もできます。 特許取得商品。床面に配慮した130mmグレーゴムB入りキャスターを使用しています。 組立式。但し、キャスターとフットブレーキは取付済です。
用途運搬保管業務全般使用車輪(mm)130金網高さ(mm)500内寸法(縦×横)(mm)(金網)460×780
両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様 エヌケーキャリーキャスター両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様エヌケーキャリーキャスター
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ付き/フットブレーキ付き仕様の台車です。 金網の扉は、長手方向の両側が半分開閉、必要に応じて全面着脱ができます。 安全性と操作性に優れたフットブレーキ付きです。床面に配慮した180mm空気入りグレータイヤB入りキャスターを使用しています。
用途運搬保管業務全般使用車輪(mm)180
観音扉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
空気入りタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)キャスターは台車のに台に取り付け済みです。
積載荷重(kg)(均等)150使用キャスターΦ180mm空気入りタイヤ付きB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)235荷台寸法(幅)(mm)510ハンドル高さ(mm)920金網高さ(mm)500金網内寸(mm)460×780自重(kg)23.4荷台寸法(奥行)(mm)815
両面開閉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター両面開閉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
長手方向の金網は両面共、開閉が自在にできます。大径Φ180mm空気入りタイヤ付き。クッション性のある柔らかな走行感が特長です。
積載荷重(kg)(均等)150使用キャスターΦ180mm空気入りグレータイヤ付きB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)
両面開閉型金網台車・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター両面開閉型金網台車・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
長手方向の金網は両面共、開閉が自在にできます。
金網高さ(mm)500
ナイロンコート金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスターナイロンコート金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキ付きエヌケーキャリーキャスター
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
「両面開閉型金網台車」のナイロンコーティング仕様です。利便性の高い使用環境対応金網ナイロン11は、100%天然植物由来の素材から作られており、安全性が高く安心です。品衛生性、耐薬品品性、耐油性、耐熱劣化性に優れています。耐傷つき性、耐摩擦性、耐衝撃性、耐候性に優れているのも特長です。金網からの金属音がなく、走行時も比較的に静かで、屋内、屋外のあらゆる使用環境に最適です。また、金網の表面は内も外も非常に滑らかで手に優しく、耐傷つき性が高いです。クッション性のある柔らかな走行が特長です。屋内、屋外を問わず快適に使用できます。大径Φ180mmノーパンクタイヤもオプションで選択できます。
積載荷重(kg)(均等)150使用キャスターΦ180mm空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)235荷台寸法(幅)(mm)510ハンドル高さ(mm)920金網高さ(mm)500金網内寸(mm)460×780自重(kg)23.4荷台寸法(奥行)(mm)815
ナイロンコート金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスターナイロンコート金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷
「両面開閉型金網台車」のナイロンコーティング仕様です。利便性の高い使用環境対応金網ナイロン11は、100%天然植物由来の素材から作られており、安全性が高く安心です。品衛生性、耐薬品品性、耐油性、耐熱劣化性に優れています。耐傷つき性、耐摩擦性、耐衝撃性、耐候性に優れているのも特長です。金網からの金属音がなく、走行時も比較的に静かで、屋内、屋外のあらゆる使用環境に最適です。また、金網の表面は内も外も非常に滑らかで手に優しく、耐傷つき性が高いです。クッション性のある柔らかな走行が特長です。屋内、屋外を問わず快適に使用できます。大径Φ180mmノーパンクタイヤもオプションで選択できます。
積載荷重(kg)(均等)150使用キャスターΦ180mm空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)235荷台寸法(幅)(mm)510ハンドル高さ(mm)920金網高さ(mm)500金網内寸(mm)460×780自重(kg)23.4荷台寸法(奥行)(mm)815
ナイロンコート金網台車・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスターナイロンコート金網台車・フットブレーキ付きエヌケーキャリーキャスター
82,980税込91,278
1台
5日以内出荷
「両面開閉型金網台車」のナイロンコーティング仕様です。利便性の高い使用環境対応金網ナイロン11は、100%天然植物由来の素材から作られており、安全性が高く安心です。品衛生性、耐薬品品性、耐油性、耐熱劣化性に優れています。耐傷つき性、耐摩擦性、耐衝撃性、耐候性に優れているのも特長です。金網からの金属音がなく、走行時も比較的に静かで、屋内、屋外のあらゆる使用環境に最適です。また、金網の表面は内も外も非常に滑らかで手に優しく、耐傷つき性が高いです。
積載荷重(kg)(均等)250使用キャスターΦ130mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)193荷台寸法(幅)(mm)510ハンドル高さ(mm)878金網高さ(mm)500金網内寸(mm)460×780自重(kg)23荷台寸法(奥行)(mm)815
ナイロンコート金網台車・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスターナイロンコート金網台車・フットブレーキ付きエヌケーキャリーキャスター
82,980税込91,278
1台
5日以内出荷
「観音扉型金網台車」のナイロンコーティング仕様です。利便性の高い使用環境対応金網ナイロン11は、100%天然植物由来の素材から作られており、安全性が高く安心です。食品衛生性、耐薬品性、耐油性、耐熱劣化性に優れています。耐傷つき性、耐摩耗性、耐衝撃性、耐候性に優れているのも特長です。金網からの金属音がなく、走行時も比較的に静かで、屋内、屋外のあらゆる使用環境に最適です。また、金網の表面は内も外も非常に滑らかで手に優しく、耐傷つき性が高いです。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開くので、荷物の積み降し作業が楽にできます。また、扉は作業の邪魔になりません。ナイロンコート金網は、内も外も非常に滑らかで、耐傷つき性が高く、傷つき易いデリケートな積載物の運搬にも最適です。金網はすべてのタイプ共、工具なしで簡単に取り付けできます。
積載荷重(kg)(均等)250使用キャスターΦ130mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)193荷台寸法(幅)(mm)515ハンドル高さ(mm)878金網高さ(mm)500金網内寸(mm)460×780自重(kg)23荷台寸法(奥行)(mm)815
ナイロンコート金網台車・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスターナイロンコート金網台車・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
「両面開閉型金網台車」のナイロンコーティング仕様です。利便性の高い使用環境対応金網ナイロン11は、100%天然植物由来の素材から作られており、安全性が高く安心です。品衛生性、耐薬品品性、耐油性、耐熱劣化性に優れています。耐傷つき性、耐摩擦性、耐衝撃性、耐候性に優れているのも特長です。金網からの金属音がなく、走行時も比較的に静かで、屋内、屋外のあらゆる使用環境に最適です。また、金網の表面は内も外も非常に滑らかで手に優しく、耐傷つき性が高いです。
積載荷重(kg)(均等)250使用キャスターΦ130mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)193荷台寸法(幅)(mm)510ハンドル高さ(mm)878金網高さ(mm)500金網内寸(mm)460×780自重(kg)23荷台寸法(奥行)(mm)815
ナイロンコート金網台車・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスターナイロンコート金網台車・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
「観音扉型金網台車」のナイロンコーティング仕様です。利便性の高い使用環境対応金網ナイロン11は、100%天然植物由来の素材から作られており、安全性が高く安心です。食品衛生性、耐薬品性、耐油性、耐熱劣化性に優れています。耐傷つき性、耐摩耗性、耐衝撃性、耐候性に優れているのも特長です。金網からの金属音がなく、走行時も比較的に静かで、屋内、屋外のあらゆる使用環境に最適です。また、金網の表面は内も外も非常に滑らかで手に優しく、耐傷つき性が高いです。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開くので、荷物の積み降し作業が楽にできます。また、扉は作業の邪魔になりません。ナイロンコート金網は、内も外も非常に滑らかで、耐傷つき性が高く、傷つき易いデリケートな積載物の運搬にも最適です。金網はすべてのタイプ共、工具なしで簡単に取り付けできます。
積載荷重(kg)(均等)250使用キャスターΦ130mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)193荷台寸法(幅)(mm)515ハンドル高さ(mm)878金網高さ(mm)500金網内寸(mm)460×780自重(kg)23荷台寸法(奥行)(mm)815
金網張エコノミーカー ヨドノ金網張エコノミーカーヨドノ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
金網張仕様です。
金網高さ(mm)500
観音扉型金網台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様 エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様エヌケーキャリーキャスター
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷
観音扉型金網台車/空気入りタイヤ付き/フットブレーキ付き仕様の台車です。 扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。 開口時の扉は側面に並行するまで開きますので扉が邪魔になることもなく、必要に応じて着脱もできます。 特許取得商品です。床面に配慮した180mm空気入りグレーゴムタイヤB入りキャスターを使用しています。 静かで軽くクッション性のある柔らかな走行感があります。 組立式。但し、キャスターとフットブレーキは取付済です。組立説明書在中。
用途運搬保管業務全般使用車輪(mm)180
観音扉型金網台車 エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車エヌケーキャリーキャスター
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
金網は観音扉型金網で扉は床面から左右に大きく開き荷物の積み降ろし作業が楽にできます。開口時の扉は、側面に並行するまで開き、作業時邪魔になりません。扉は使用シーンにより着脱が可能です。使用車輪は床面汚染に配慮したグレーゴムベアリング入り車輪を使用しています。*特許取得商品です。*オプションで安全性と操作性に優れたフットブレーキ(NS-20ST)が選択できます。*組立式。但し、キャスターは取付済です。*組立説明書在中
用途運搬保管業務全般ハンドル高さ(mm)878金網高さ(mm)500内寸法(縦×横)(mm)金網:460×780
柵付台車特集
おすすめ人気ランキング
金網付台車