ダンディコンテナー ジャンボ(PDG)ダンディ当日出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。
金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。
また、片面の金網は簡単に開閉できます。
トラスコ品番208-2485種別固定片袖材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール質量(kg)52車輪径(Φmm)200材質(本体)スチール積載荷重(kg)500キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム床面高さ(mm)306荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)931ストッパー【適合】DG-PB材質(車輪・金具)スチール外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール特性耐久性、安全性荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール