絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • エヌケーキャリーキャスター(72)
  • 浅香工業(23)
  • 神戸車輌製作所(10)
  • 石川製作所(8)
  • 金沢車輌(7)
  • カナツー(6)
  • 花岡車輌(6)
  • 東正車輛(5)
  • ヨドノ(4)
  • ゴールドキャリー(4)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(3)
  • HAMACO(3)
  • 河淳(2)
  • エスコ(1)
  • 長谷川工業(1)
  • ヤマト・インダストリー(1)
  • スペーシア(1)
  • ダンディ(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 716(1)
  • 740(4)
  • 810(2)
  • 900(4)
  • 906(1)
  • 915(3)
  • 946(1)
  • 990(2)
  • 1040(1)
  • 1200(7)
  • 1225(3)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 436(1)
  • 460(2)
  • 480(2)
  • 510(2)
  • 540(1)
  • 600(4)
  • 615(3)
  • 616(1)
  • 646(2)
  • 740(1)
  • 750(6)
  • 775(3)
  • 800(2)
  • 1000(2)
特性
  • その他(3)
  • ストッパー付(6)
  • ブレーキ付(3)
  • 静か(2)
耐荷重(kg)
  • 150(3)
  • 200(2)
  • 250(3)
  • 300(7)
  • 400(2)
  • 500(5)
  • 550(2)
材質
  • スチール(9)
  • ステンレス(4)
スチール・ステンレス
キャスター径(Φmm)
  • 100(8)
  • 125(1)
  • 130(6)
  • 150(2)
  • 200(5)
100・125・130・150・200
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(7)
  • -(1)
  • その他(3)
4輪(自在×2、固定×2)・-・その他
床面高さ(mm)
  • 135(2)
  • 145(2)
  • 157(1)
  • 162(1)
  • 163(1)
  • 205(3)
  • 206(1)
  • 217(1)
  • 253(2)
  • 295(3)
  • 297(1)
135・145・157・162・163・205・206・217・253・295・297
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
ブラック・ブルー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)から絞り込む
740(4)
810(2)
900(4)
906(1)
915(3)
946(1)
990(2)
1040(1)
1200(7)
1225(3)
ドンキーカート 金網付 TRUSCOドンキーカート 金網付TRUSCO(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
仕様組立式金網付タイプ材質金網:スチール、マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
プレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ) TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ)TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
材質金網:スチール、マット:塩化ビニール
ハイグレード運搬車(金網付き)946X646mm TRUSCOハイグレード運搬車(金網付き)946X646mmTRUSCO
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品金網付タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番336-4178種別完成品材質金網:スチールタイプ金網付タイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個金網内寸(mm)802×588×500適合ストッパーH-300S、HTL01騒音対策あり
折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ TRUSCO折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴTRUSCO
84,980税込93,478
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
観音扉付で物の出し入れが簡単にできます。 樹脂底のため衛生的です。 折りたたんで収納できます。
材質(本体)スチールキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ)TRUSCO
88,980税込97,878
1台
7日以内出荷
●四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J●金網内寸(有効寸法)(mm) 幅:680●金網内寸(有効寸法)(mm) 長さ:1005●金網内寸(有効寸法)(mm) 高さ:500トラスコ品番555-8187材質荷台、ハンドル、金網:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)1200幅(mm)750質量(kg)48高さ(mm)297キャスター●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J均等荷重(kg)550使用キャスター(自在)HW-200J・(固定)HW-200K床面高さ(mm)297ハンドル高さ(mm)947金網内寸(mm)1006×704×500キャスター径(Φmm)200有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)680×1005×500適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー荷台寸法(奥行)(mm)1200ブレーキ/ストッパーあり
MKP樹脂製台車 金網付 TRUSCOMKP樹脂製台車 金網付TRUSCO
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
金網付で両袖ハンドル緩衝ゴム付です。外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。
用途オフィスや店舗などのピッキング作業に。材質(車輪)ゴム表面処理ハンドル:粉体塗装材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性金網付、緩衝ゴム付2018年トラスコ掲載ページ8 0951材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ)TRUSCO
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ)TRUSCO
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
付属品【ストッパー】500LSSトラスコ品番699-4437材質荷台、ハンドル、金網:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)297キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J均等荷重(kg)550ハンドル高さ(mm)947ストッパーキャスター径(Φmm)200有効内寸法・奥行(mm)【金網】1006有効内寸法・高さ(mm)【金網】500有効内寸法・幅(mm)【金網】704ハンドルタイプ両袖金網付き
ネットパレット台車 ハンドル、ストッパー付 TRUSCOネットパレット台車 ハンドル、ストッパー付TRUSCO
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500ハンドル高さ(mm)833ストッパー材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ特性ハンドル付材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可
ネットパレット台車 ハンドル付 TRUSCOネットパレット台車 ハンドル付TRUSCO
109,800税込120,780
1台
30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500ハンドル高さ(mm)833材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ特性ハンドル付材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可
オールステンレス製網台車(観音扉タイプ) TRUSCOオールステンレス製網台車(観音扉タイプ)TRUSCO
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷
本体およびキャスター金具、まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。
用途食品工場、研究所など。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製網台車 フタ TRUSCOステンレス製網台車 フタTRUSCO
53,980税込59,378
1枚
翌々日出荷
適合網台車の上に取り付ければ2段台車になります。フタをしたままでも適合網台車の扉の開閉は可能です。
用途食品工場、研究所など。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)282018年トラスコ掲載ページ8 1030
ステンレス製網台車 3ドア TRUSCOステンレス製網台車 3ドアTRUSCO
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
オールステンレスで耐水性、防錆性に優れています。3ドアタイプのため、中のものが荷崩れすることなく取り出せます。
用途食品工場、研究所など。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ8 1030
ステンレス製網台車 2ドア TRUSCOステンレス製網台車 2ドアTRUSCO
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷
オールステンレスで耐水性、防錆性に優れています。2ドアタイプのため、サイドから中のものを取り出すことが可能です。
用途食品工場、研究所など。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ8 1030
ドンキーカート 金網付2段 TRUSCOドンキーカート 金網付2段TRUSCO
58,980税込64,878
1台
8日以内出荷
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
仕様組立式金網付タイプ材質金網:スチール、マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
ハイグレード運搬車(金網付き)740X460mm TRUSCOハイグレード運搬車(金網付き)740X460mmTRUSCO
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品金網付タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番336-4160種別完成品材質金網:スチールタイプ金網付タイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個金網内寸(mm)680×408×500適合ストッパーH-100S、HTL01騒音対策あり
金網付台車