ダンディスチール エース(UDA)花岡車輌当日出荷
人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 ぐらつかないハンドル 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
種別固定両袖質量(kg)29材質(本体)スチール積載面寸法(mm)600×900キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム最大積載量(kg)300床面高さ(mm)218荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)936材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125外装ユニクロメッキ、全周ゴム材質(ハンドル)スチール/クロームメッキ仕上キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール