絞り込み
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 800(2)
  • 900(1)
  • 915(2)
  • 1190(3)
耐荷重(kg)
  • 300
  • 20(4)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 50(5)
  • 60(3)
  • 70(2)
  • 80(1)
  • 100(23)
  • 130(1)
  • 150(14)
  • 200(7)
  • 250(48)
  • 400(2)
  • 550(2)
特性
  • その他(2)
  • ストッパー付(2)
  • ブレーキ付(2)
  • 静か(3)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 440(3)
  • 535(2)
  • 600(1)
  • 615(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(4)
床面高さ(mm)
  • 200(2)
  • 203(1)
  • 205(2)
  • 220(5)
200・203・205・220
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
グリーン・グレー
キャスター径(Φmm)
  • 100(1)
  • 125(4)
  • 130(4)
100・125・130
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(1)
  • 4輪(自在×4)(1)
  • その他(2)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・その他
ブランド
  • TRUSCO(6)
  • ビーカム(2)
  • エスコ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • フローバル(1)
TRUSCO・ビーカム・エスコ・サンワサプライ・フローバル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)から絞り込む
800(2)
900(1)
915(2)
1190(3)
樹脂台車2段 フローバル樹脂台車2段フローバル
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
静かな台車 低騒音約40dB キャスターは天然ゴム採用で走行時のショックをやわらげます。 自在キャスター:トリプルベアリングで旋回がスムーズ 固定キャスター:ダブルベアリングで直進性がスムーズ 荷台には滑り止めゴム上下4個所 2段式で運搬力アップ!
グレーキャスター自在×2、固定×2騒音値(dB)約40騒音対策静か材質(荷台)ポリプロピレン
静かな樹脂台車 3段 ビーカム静かな樹脂台車 3段ビーカム
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
静音キャスター付きなので、音が静かで軽い力で動かすことができます。
材質本体/ポリプロピレン、ハンドル/スチールクロームメッキ、車輪/エラストマー寸法(mm)600×900×930質量(kg)約30床面高さ(mm)下200/中475/上780最大積載荷重(kg)300騒音対策静音
静かな樹脂台車 2段 ビーカム静かな樹脂台車 2段ビーカム
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
静音キャスター付きなので、音が静かで軽い力で動かすことができます。
材質本体/ポリプロピレン、ハンドル/スチールクロームメッキ、車輪/エラストマー寸法(mm)600×900×930質量(kg)約22床面高さ(mm)下200/上780最大積載荷重(kg)300騒音対策静音
ドンキーカート 2段式片袖タイプ TRUSCOドンキーカート 2段式片袖タイプTRUSCO
64,980税込71,478
1台
当日出荷
ピッキング作業に適しています。
材質マット:塩化ビニールキャスター取り替えキャスター:TR-130K(固定)、TR-130J(自在)組立時間2人30分
グランカート 平台車 4輪自在リングストッパー付 TRUSCOグランカート 平台車 4輪自在リングストッパー付TRUSCO
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から翌日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
台車 コンテナ用 樹脂製 サンワサプライ台車 コンテナ用 樹脂製サンワサプライ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
75リットル仕様の折りたたみコンテナがぴったり収まり、安定した運搬が可能。大型100mmのPU製キャスターでスムーズに移動でき、4本とも自在キャスターで、うち2本はストッパー付きで安全性を確保。耐荷重300KGまで対応し、重い荷物の運搬にも安心して使用可能。荷台の4隅に滑り止めのゴムラバーを配置し、荷崩れを防止。折りコンを滑らせるように荷台から降ろせる設計で、積み下ろしがスムーズ。ネームプレート付きで、使用場所や使用者の情報を記載でき、管理が容易。軽量ながら耐久性に優れた樹脂製で、長期間の使用にも適しています。スムーズなキャスター付きで、重い荷物も簡単に移動でき作業負担を軽減。積み重ねた状態でもしっかり固定され、安全に運搬が可能。さまざまな作業環境で活躍し、倉庫や工場、物流現場での使用に最適。
仕様組立出荷(ダンボールパッケージに1台は入る個装)材質本体は、PP素材+GF(ガラスチップ)キャスター有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×655×22キャスター径(Φmm)100[PU素材4本とも自在キャスター(2本はストッパー付き)]総耐荷重(kg)約300
プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付) TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)TRUSCO
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
付属品400JKRS4トラスコ品番125-8861材質マット:塩化ビニールキャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在)騒音値(dB)40以下均等積載量(kg/段)上段:100、下段:200
プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ) TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ)TRUSCO
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
ピッキング作業に適しています。
トラスコ品番125-8878材質マット:塩化ビニール組立時間2人30分均等積載量(kg/段)上段:100、下段:200適合ストッパー400NS、400NKB
ドンキーカート 2段式片袖タイプ ハンドストッパー付 TRUSCOドンキーカート 2段式片袖タイプ ハンドストッパー付TRUSCO
71,980税込79,178
1台
当日出荷から50日以内出荷
ハンドルのレバーを下げている間はストッパーが解除されており、レバーから手をはなすとストッパーがかかります。
用途ピッキング作業に適しています。組立時間2人30分
グランカート 平台車 自在2輪固定2輪リングストッパー付 TRUSCOグランカート 平台車 自在2輪固定2輪リングストッパー付TRUSCO
39,980税込43,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性2018年トラスコ掲載ページ8 1067材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
900x600mm/300kg 運搬車(二段式/樹脂製) エスコ900x600mm/300kg 運搬車(二段式/樹脂製)エスコ
62,200税込68,420
1個
翌日出荷
微音キャスターで2段式片袖。 ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。
エスコ品番EA520B-45車輪自在×2、固定×2取扱説明書(0.41MB)
2段式・3段式