絞り込み
材質
アルミ・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
床面高さ(mm)
115・134・140・145・146・147・150・162・163・170・200・205・210・215・218・219・220・230・240・700・床面高さ(mm)をもっと見る
グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
キャスター径(Φmm)
60・75・85・100・102・107・125・127・130・150・170・175・180・200・220
使用キャスター
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・5輪(自在×4、固定×1)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 2段式・3段式

340件中 321340
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)から絞り込む
615(15)
700(23)
710(10)
718(14)
740(27)
800(18)
900(63)
915(16)
935(9)
1200(13)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)をもっと見る
金象印 キャリーラック 2段式 大 片ハンドル式 浅香工業金象印 キャリーラック 2段式 大 片ハンドル式浅香工業
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
上部の荷台に荷物を置けるので腰を屈めずに作業が出来ます。
用途工場や倉庫での荷物の運搬作業に耐荷重(kg)300
金象印 静キャリー NP150 2段式 片ハンドル式 フットブレーキ付き 浅香工業金象印 静キャリー NP150 2段式 片ハンドル式 フットブレーキ付き浅香工業
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
上部の荷台に荷物を置けるので腰を屈めずに作業が出来ます。低騒音キャスター使用で耳障りな金属音をカット。足踏み式ブレーキ付。
用途早朝夜間の運搬作業に耐荷重(kg)150騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり
金象印 静キャリー NP150 2段式 片ハンドル式 浅香工業金象印 静キャリー NP150 2段式 片ハンドル式浅香工業
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷
上部の荷台に荷物を置けるので腰を屈めずに作業が出来ます。低騒音キャスター使用で耳障りな金属音をカット。
用途早朝夜間の運搬作業に耐荷重(kg)150騒音対策あり
金象印 キャリーラック 2段式 小 片ハンドル式 浅香工業金象印 キャリーラック 2段式 小 片ハンドル式浅香工業
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
上部の荷台に荷物を置けるので腰を屈めずに作業が出来ます。
用途工場や倉庫での荷物の運搬作業に耐荷重(kg)150
ドンキーカート 三段式片ハンドル5輪車 TRUSCOドンキーカート 三段式片ハンドル5輪車TRUSCO
36,980税込40,678
1台
8日以内出荷
分けて整理しやすい3段式でピッキングに最適な台車です。中心部に固定キャスターが付き四輪自在構造になっているので狭い所で小回りができます。
仕様組立式5輪タイプ片袖3段タイプトラスコ品番414-5046材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装キャスター自在キャスター4個、固定キャスター1個(ラジアルベアリング入省音キャスター)組立時間2人30分騒音対策あり
ルートバン 2段式 こぼれ止め1段付 TRUSCOルートバン 2段式 こぼれ止め1段付TRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個材質ホイール:ナイロン樹脂タイプ2段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2
ルートバン 3段式 こぼれ止め1段付 TRUSCOルートバン 3段式 こぼれ止め1段付TRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個材質ホイール:ナイロン樹脂タイプ3段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2
ハイグレード運搬車(3段片袖)946X646mm TRUSCOハイグレード運搬車(3段片袖)946X646mmTRUSCO
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
分けて整理しやすい3段式で、ピッキングに最適な台車です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品片袖2段タイプトラスコ品番336-4305材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等積載量(kg/段)上段:40中段:80下段:280適合ストッパーH-300B、HTL01騒音対策あり
ハイグレード運搬車(3段片袖)740X460mm TRUSCOハイグレード運搬車(3段片袖)740X460mmTRUSCO
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷
分けて整理しやすい3段式で、ピッキングに最適な台車です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品片袖2段タイプトラスコ品番336-4291材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等積載量(kg/段)上段:20中段:40下段:140適合ストッパーH-100B、HTL01騒音対策あり
ハイグレード運搬車(2段式片袖)946X646mm TRUSCOハイグレード運搬車(2段式片袖)946X646mmTRUSCO
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品片袖2段タイプトラスコ品番336-4241材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等積載量(kg/段)上段:120下段:280適合ストッパーH-300B、HTL01騒音対策あり
クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具 1段引出ハンドル付 TRUSCOクリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具 1段引出ハンドル付TRUSCO
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付材質(本体)ステンレス(SUS304)段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個引出し数1段均等積載量(kg/段)50有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40
二段式ワゴン台車・上下金網付き・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター二段式ワゴン台車・上下金網付き・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
88,980税込97,878
1台
5日以内出荷
商品を安全に保管し運搬する上下金網付きワゴン台車です。下段の金網は便利な「両面開閉型金網」付きワゴン台車です。
ブレーキフット:なし寸法(mm)W910×D610×H1110キャスター(mm)Φ130グレーゴムB入りキャスター均等荷重(kg)積載:300自重(kg)49
二段式ワゴン台車・上下金網付き・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター二段式ワゴン台車・上下金網付き・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
88,980税込97,878
1台
5日以内出荷
商品を安全に保管し運搬する上下金網付きワゴン台車です。下段の金網は便利な「観音扉型金網」付きワゴン台車です。
ブレーキフット:なし寸法(mm)W910×D610×H1110キャスター(mm)Φ130グレーゴムB入りキャスター均等荷重(kg)積載:300自重(kg)48
二段式ワゴン台車・上下コボレ止め金網付き・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター二段式ワゴン台車・上下コボレ止め金網付き・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷
小さくてコボレ易い形状の荷物や倒れやすい不安定な形状の荷物安全に運搬するのに最適です。金網は上下共、長手方向の金網は着脱自在です。
ブレーキフット:なし寸法(mm)W910×D610×H1050キャスター(mm)Φ130グレーゴムB入りキャスター均等荷重(kg)積載:300自重(kg)43.8
二段式ワゴン台車・上下金網付き・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター二段式ワゴン台車・上下金網付き・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
商品を安全に保管し運搬する上下金網付きワゴン台車です。下段金網は床面から左右に大きく開く「観音扉型金網」付きです。
ブレーキフット:なし寸法(mm)W738×D478×H1025キャスター(mm)大径Φ125シズかるスーパーベアリング入りキャスター均等荷重(kg)積載:200自重(kg)28.8
台車 RS PRO 3段 アルミニウム 630 x 424mm 負荷容量150kg RS PRO台車 RS PRO 3段 アルミニウム 630 x 424mm 負荷容量150kgRS PRO
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
タイプ = トロリー許容荷重 = 150kgプラットフォーム寸法 = 630 x 424mmレベルの数 = 3ホイール特長 = ブレーキ,旋回ホイールタイプ = ゴムフレーム材質 = アルミニウムホイール材質 = ゴム車輪径 = 100mm全高 = 980mmプラットフォーム長さ = 630mmプラットフォーム幅 = 424mmブレーキ = あり標準( ; 669-3759 669-3759 )3段シェルフプラスチックトロリー. ほとんどの環境に適したRS PRO堅牢なトレイトロリー。トロリーには3段のシェルフがあり、組み立てはシンプルで簡単です。このトロリーには、上部トレイの両端にハンドルが組み込まれています。スイベルラバーキャスターホイールにより、トロリーは簡単に動かすことができ、物品を運搬できます。キャスターホイールのうち2個はブレーキ付きで、トロリーが静止しているときの安全性を高めます。特長と利点: 汎用 / 多目的軽量トロリー アルミ製支柱 リブ付きシェルフにより強度が向上 耐摩耗性ゴム製キャスターにより台車の運搬能力を更にサポート 滑り止めシェルフ - リップ付きの縁により床に物が落下することを防止 シェルフ付き . ヘビーデューティの可動式ストレージ用のトレイ 2個の全幅ハンドル スイベルキャスターホイール4個(2個はブレーキ付き) 黒仕上げ 使いやすく、移動が簡単 迅速簡単な組み立て 用途: 汎用 倉庫 ガレージ 学校 ケータリング 食品産業 作業場 工場 家庭用 シェルフオプション: 3段の棚 ; 669-3759 669-3759 - L866 x W500 mm 耐滑性 耐湿性 ホイール: ラバークッション製のスイベルホイール4個 直径100 mm 2箇所にブレーキ装備 よくある質問負荷容量はどの程度ですか. ; 669-3759 669-3759 - 150 kg トロリーブレーキとは. トロリーのブレーキは、トロリーのホイールに取り付けられている装置であり、ブレーキをかけると、トロリーが動かないようになります。トロリーに取り付けられているブレーキは、簡単に足で操作でき、ブレーキをかけると、トロリーのホイールを所定の位置でロックします。トロリーのブレーキは、特に起伏のある面や傾斜面でトロリーを使用するときや重い積載物を運ぶときに、安全な要素を加えます。トロリーには、ブレーキ付きとブレーキなしがあります。トロリーを選択するときは、要件に適していることを確認してください。
台車 RS PRO 2段 アルミニウム 630 x 424mm 負荷容量100kg RS PRO台車 RS PRO 2段 アルミニウム 630 x 424mm 負荷容量100kgRS PRO
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
タイプ = トロリー許容荷重 = 100kgプラットフォーム寸法 = 630 x 424mmレベルの数 = 2ホイール特長 = ブレーキ,旋回ホイールタイプ = ゴムフレーム材質 = アルミニウムホイール材質 = ゴム車輪径 = 100mm全高 = 940mmプラットフォーム長さ = 630mmプラットフォーム幅 = 424mmブレーキ = あり標準( ; 669-3746 669-3746 )及び大型( ; 669-3740 669-3740 ) 2段シェルフプラスチックトロリー. RS Pro棚台車は、ほとんどの環境での使用に適したプラスチック製の2シェルフトロリーです。トロリーは、アルミ製のアップライトを備えたプラスチック製で、標準サイズ又は大型サイズを用意しています。トロリーには、上部トレイの両端にプッシュハンドルとプルハンドルが組み込まれています。スイベル熱可塑性ホイール / キャスターにより、トロリーは簡単に動かすことができ、重い積載物を運搬できます。ホイール / キャスターのうち、2個はブレーキ付きで、トロリーが静止しているときの安全性を高めます。特長と利点:. トロリー / トレイトロリーカート 汎用 / 多目的 ほとんどの環境に最適 アルミ製アップライト(トロリーの脚)を備えた熱可塑性樹脂製 シェルフ付き . トレイ - リブ付き表面 プッシュハンドルとプルハンドル . 上部トレイの両側 スイベルホイール / キャスター4個(2個はブレーキ付き) ブラック / アルミ仕上げ 使いやすく、移動が簡単 標準及び大型トレイタイプを用意. 用途:. 汎用 倉庫 ガレージ、業務用及びプライベート用 ケータリング 食品産業 多目的. シェルフオプション:. 2段の棚. ホイール:. 熱可塑性ゴム製の4スイベルホイール / キャスター4個 2箇所にブレーキ装備. よくある質問 負荷容量はどの程度ですか.. 大型トロリー 品番 ; 669-3740 669-3740 . 120 kg . シェルフサイズ866 mm x 500 mm 標準トロリー 品番 ; 669-3746 669-3746 . 100 kg . シェルフサイズ630 mm x 424 mm. トロリーブレーキとは.. トロリーのブレーキは、トロリーのホイールに取り付けられている装置であり、ブレーキをかけると、トロリーが動かないようになります。トロリーに取り付けられているブレーキは、簡単に足で操作でき、ブレーキをかけると、トロリーのホイールを所定の位置でロックします。トロリーのブレーキは、特に起伏のある面や傾斜面でトロリーを使用するときや重い積載物を運ぶときに、安全な要素を加えます。トロリーには、ブレーキ付きとブレーキなしがあります。トロリーを選択するときは、要件に適していることを確認してください。
台車 RS PRO 3段 PE 610 x 460mm 負荷容量150kg RS PRO台車 RS PRO 3段 PE 610 x 460mm 負荷容量150kgRS PRO
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
RS PROプラスチック製グレー3シェルフサービスカート610 x 460 mm、150 kgの負荷容量. このRS Proのプラスチックシェルフトロリー(又はカート)は、物品の運搬に最適で、職場全体にわたる機動性を向上させます。トロリーは、4個のスイベルキャスターホイールで簡単に移動できます。そのうち、2個のキャスターはブレーキを備えており、所定の位置に安全にロックできます。トロリーの上部シェルフには、両手用グリップが取り付けられています。このトロリーは、ポリプロピレン製の、リップ付きの縁の付いた3枚の滑り止めシェルフで構成され、過酷な環境に適しています。 作業場、メンテナンス部門、保管室、倉庫で、また自動車業界や電子業界での使用に最適です。この多用途ワゴン製品は非導電性素材製で、バッテリの酸、溶剤、洗浄液の影響を受けません。 特長と利点 : 色: グレー 重量: 11 kg 強力なポリエチレン(PE)で設計 組み立てが簡単 - 工具不要 滑り止めシェルフ(リップ付き縁付き) . 床に物が落下することを防ぎ、搬送中のアイテムを安全に保護 耐湿性と耐衝撃性 - 錆びない 洗浄が容易 4個のノンマーキングホイール 上部シェルフに一体型ハンドル付き シェルフ間のクリアランス: 315 mm 平らな包装で組立説明書が付属 代表的用途: 食堂 オフィス 作業場 倉庫 ガレージ よくある質問このトロリーにブレーキは付いていますか. はい。4個のキャスターホイールのうち2個にブレーキがあります。 トロリーブレーキとは. トロリーのブレーキは、トロリーのホイールに取り付けられている装置であり、ブレーキをかけると、トロリーが動かないようになります。トロリーに取り付けられているブレーキは、簡単に足で操作でき、ブレーキをかけると、トロリーのホイールを所定の位置でロックします。トロリーのブレーキは、特に起伏のある面や傾斜面でトロリーを使用するときや重い積載物を運ぶときに、安全な要素を加えます。トロリーには、ブレーキ付きとブレーキなしがあります。トロリーを選択するときは、要件に適していることを確認してください。
仕様タイプ = ラック許容荷重 = 150kgプラットフォーム寸法 = 610 x 460mmレベルの数 = 3ホイール特長 = ブレーキ,旋回ホイールタイプ = キャスターフレーム材質 = PE車輪径 = 100mm全高 = 860mmプラットフォーム長さ = 670mmプラットフォーム幅 = 460mmブレーキ = あり
台車 RS PRO 3段 ステンレス鋼 610 x 410mm 負荷容量100kg RS PRO台車 RS PRO 3段 ステンレス鋼 610 x 410mm 負荷容量100kgRS PRO
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
RS PRO 3層シェルフステンレススチールトロリー. RS PRO 304ステンレススチールトロリー(又はカート)は、高い衛生基準が重要な環境に最適です。これらのトロリーには、3枚のトレイと4個のノンマーキングホイールが付属しており、さまざまな物の搬送に最適です。トロリーはスチール製で、キッチン、食堂、ケータリング、病院、医療用途に最適です。特長と利点: ハイグレード304ステンレススチール製 汎用 / 多目的 ローラーベアリング付きノンマーキングホイール 強固なチューブ形ステンレススチールフレーム 取り回しに優れ、取り扱いが容易 フラットパックで提供され、使用する前に一部組み立てが必要 衛生的で清掃が簡単 用途: 汎用 病院 ケータリング 医療環境 作業場 倉庫 シェルフオプション: 3個のシェルフ シェルフサイズ: L710 x W470 x H900 mm シェルフ高さ: 170 mm、475 mm、780 mm シェルフに商品を保持するための30 mmリップ ホイール: スイベルホイール4個、100 mm マークなし ゴム製 トロリーホイールにはブレーキなし よくある質問 負荷容量は何キロですか. 100 kg トロリーブレーキとは. トロリー又はカートのブレーキは、トロリーのホイールに取り付けられている装置で、ブレーキをかけるとトロリーが動かなくなります。トロリーに取り付けられているブレーキは、簡単に足で操作でき、ブレーキをかけると、トロリーのホイールを所定の位置でロックします。トロリーのブレーキは、特に起伏のある面や傾斜面でトロリーを使用するときや重い積載物を運ぶときに、安全な要素を加えます。 トロリーには、ブレーキ付きとブレーキなしがあります。トロリーを選択するときは、要件に適していることを確認してください。
仕様タイプ = ラック許容荷重 = 100kgプラットフォーム寸法 = 610 x 410mmレベルの数 = 3ホイール特長 = ノンマーキング加工,スイベルフレーム材質 = ステンレス鋼車輪径 = 100mm全高 = 900mmプラットフォーム長さ = 610mmプラットフォーム幅 = 410mmブレーキ = なし
リスキャリー2段式(小) 片袖 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスキャリー2段式(小) 片袖岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
リスキャリーは市場・倉庫・工場内での荷役運搬の過酷な作業に実力を発揮するキャリーです。多目的に使用でき、作業効率を重視したリスの物流機器シリーズです。
材質PPブルーキャスター4インチゴム車(自在×2、固定×2)、小音キャスター標準装備棚間隔(mm)435騒音対策あり
2段式・3段式