スリムカート ネスティングタイプ浅香工業6日以内出荷
荷降ろし~品出し作業が省力化・効率化・スピードアップ。陳列、保管用什器として便利な自在車輪4個と固定車輪2個のタイプ。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。積載面樹脂製。固定・自在キャスターとのコンビネーションで、走行性・操作性が良く、スリム設計で狭い場所での運搬作業に活躍。
材質【本体】スチール、【荷台】樹脂(ポリプロピレン)、【キャスター】スチール・ブタジェンゴム質量(kg)35車輪径(Φmm)100、130積載荷重(kg)300キャスター自在車×4個、ブレーキセット固定車×1組床面高さ(mm)280荷台寸法(幅)(mm)420ハンドル高さ(mm)1650荷台寸法(奥行)(mm)1270騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり有効寸法(幅)(mm)420有効寸法(奥行)(mm)1140有効寸法(高さ)(mm)1370