HACCPER 600 中棚トレー 丸用 <SUS304製>エム・あい3日以内出荷
HACCPER 600丸用 ザルカゴの付属品です。トレーは取り外しが可能です。ステンレス製304なので大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ザルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ210(内寸)×20(18)高さ(mm)20材質(本体)ステンレス304適合内径(Φmm)210内寸法(mm)Φ210×18高さ内寸(mm)18内寸法(縦×横×高さ)(mm)Φ210×18
液もれ防止トレー 一斗缶用 ステンレスエム・あい3日以内出荷
容器からの液漏れを受け取るトレーです。台車の上に設置することで液もれにより床面を汚しません。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶・バッグインコンテナー、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス403寸法(mm)270(250)×270(250)×22
HACCPER 600 中棚トレー 角用 <SUS304製>エム・あい3日以内出荷
HACCPER 600角用 抗菌食品リスコンテナーの付属品です。トレーは取り外しが可能です。ステンレス製なので大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、コンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)569(565)×379(375)×20(18)
運搬台車用備品エム・あい3日以内出荷
台車の上にけいしゃを設置して、その上に一斗缶を置くことで、けいしゃが出来るので、残液を最後まで取り残すことなく使用することが出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)310(11.5)×138×57(21.5)高さ(mm)57材質(本体)ステンレス304荷台寸法(幅)(mm)138高さ内寸(mm)21.5荷台寸法(奥行)(mm)310材質(荷台)ステンレス(SUS430)
液もれ防止トレー 扁平缶20L用・広口コック付20L用 ステンレス304エム・あい3日以内出荷
ステンレス304製で大変丈夫です。ごくかるキャリーやカラーAP台車の上に設置することで容器からの液もれを受け止め、床下を汚すことがありません。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、扁平缶容器や広口コックを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ寸法(mm)349(344)×181(177)×8(7)