絞り込み
ブランド
  • サカエ(5)
  • アクアシステム(1)
  • 京町産業車輌(1)
  • TRUSCO(1)
  • 神戸車輌製作所(1)
  • MTO(1)
  • RAVENDO(1)
耐荷重(kg)
  • 250
  • 30(3)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 120(1)
  • 140(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 200(7)
  • 220(1)
  • 300(36)
  • 350(2)
  • 400(3)
  • 450(10)
  • 500(11)
  • 800(2)
  • 1000(3)
  • 1200(1)
  • 1600(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧式ドラム缶リフト MTO油圧式ドラム缶リフトMTO
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
ドラム缶へのセッティングが簡単。
ストローク(mm)280本体サイズ(mm)820×780×1250
ドラム缶運搬車積載250kg TRUSCOドラム缶運搬車積載250kgTRUSCO
88,980税込97,878
1台
当日出荷
操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。
用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。仕様油圧式トラスコ品番285-2471ストローク(mm)310全長(mm)820高さ(mm)(ドラム缶装着時)最大1345(下爪)820~1130全幅(mm)800全高(mm)1050キャスター3輪タイプ前輪内幅WI(mm)622
円形ドラム台車 取手付 サカエ円形ドラム台車 取手付サカエ
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
200Lドラム缶用運搬台車です。固定キャスターと自在キャスターの組合せで直進走行を可能にしました。 取手付で運搬もスムーズに行えます。耐油性に優れるナイロンウレタン車を採用!!
仕様取手付オレンジキャスター固定2個、自在ストッパー付2個ブレーキ/ストッパーあり
円形ドラム台車 サカエ円形ドラム台車サカエ
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
200Lドラム缶用運搬台車です。固定キャスターと自在キャスターの組合せで直進走行を可能にしました。 耐油性に優れるナイロンウレタン車を採用!!
色(本体)オレンジ
ドラム缶運搬車 神戸車輌製作所ドラム缶運搬車神戸車輌製作所
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
平地であれば自立するため不使用時の有効スペースを確保できます。転倒防止ストッパー付きです。ドラム缶をすくう、運ぶ、下ろす作業が容易な運搬車です。スチール製ドラム缶運搬車です。
トラスコ品番855-0527全長(mm)380全幅(mm)595全高(mm)1535前輪内幅WI(mm)485
ドラム缶運搬車 RAVENDOドラム缶運搬車RAVENDO
86,980税込95,678
1台
当日出荷
最大200Lドラム缶まで一般的なドラム缶全てに対応したドラム缶運搬車です。
用途ドラム缶の運搬に。トラスコ品番195-4194全長(mm)1670全幅(mm)500全高(mm)1000前輪内幅WI(mm)370アズワン品番64-8339-02
ドラム缶運搬車 サカエドラム缶運搬車サカエ
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
ドラム缶専用なので荷台からドラム缶が落ち難い。
長さ(mm)取手:1000車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタン外径(Φmm)680RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(荷台)スチール
ドラムキャリー サカエドラムキャリーサカエ
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
ドラム缶、ペール缶等の運搬台車です。 最小Φ420~最大Φ620までフリーサイズでご使用いただけます!
用途工場、倉庫にて。オレンジキャスターストッパー付荷台寸法(mm)420Φ~620Φ
ステーショントロリー アクアシステムステーショントロリーアクアシステム
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
ポンプ付ドラム缶を乗せて移動別売りの起こしハンドルを使いドラム缶の設置が可能
用途ポンプを設置したままドラム缶を移動可能給油所に行かなくても駐車場で複数台の給油が可能に材質質量(kg)30積載荷重(kg)250空気圧(kPa[psi])(タイヤ)248
ステンレス 円形ドラム台車 サカエステンレス 円形ドラム台車サカエ
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
ドラム缶200L用円形台車です。SUS304製なのでサビに強く、耐薬性、耐食性に優れています。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
材質SUS3042B仕上げ色(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ドラムリフター 京町産業車輌ドラムリフター京町産業車輌
519,800税込571,780
1台
18日以内出荷
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。仕様反転方式:手動式トラスコ品番458-4287材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装ストローク(mm)0~1400(ドラム底面)全長(mm)1180全幅(mm)1180全高(mm)1920キャスター前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個脚長さ(mm)(前)870脚寸法内幅(mm)(前)680脚寸法外幅(mm)(前)880昇降方式手巻式車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)

運搬車輛機器』には他にこんなカテゴリがあります

ドラム缶運搬車