絞り込み
耐荷重(kg)
- 250
- 30(1)
- 60(1)
- 80(1)
- 140(1)
- 170(1)
- 200(2)
- 300(9)
- 320(1)
- 340(1)
- 400(2)
- 408(1)
- 450(3)
- 800(1)
- 1000(1)
ブランド
- サカエ(5)
- TRUSCO(1)
- 神戸車輌製作所(1)
- RAVENDO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(1)
「耐荷重(kg)」から絞り込む
200(2)
250
300(9)
320(1)
340(1)
400(2)
408(1)
450(3)
800(1)
1000(1)

ドラム缶運搬車積載250kg
TRUSCO¥87,980税込¥96,7781台当日出荷操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。仕様油圧式トラスコ品番285-2471ストローク(mm)310全長(mm)820高さ(mm)(ドラム缶装着時)最大1345(下爪)820~1130全幅(mm)800全高(mm)1050キャスター3輪タイプ前輪内幅WI(mm)622
円形ドラム台車 取手付
サカエ¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷200Lドラム缶用運搬台車です。固定キャスターと自在キャスターの組合せで直進走行を可能にしました。 取手付で運搬もスムーズに行えます。耐油性に優れるナイロンウレタン車を採用!!仕様取手付色オレンジキャスター固定2個、自在ストッパー付2個ブレーキ/ストッパーあり
円形ドラム台車
サカエ¥32,980~税込¥36,278~1台翌々日出荷200Lドラム缶用運搬台車です。固定キャスターと自在キャスターの組合せで直進走行を可能にしました。 耐油性に優れるナイロンウレタン車を採用!!色(本体)オレンジ
ドラム缶運搬車
サカエ¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷ドラム缶専用なので荷台からドラム缶が落ち難い。長さ(mm)取手:1000車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタン外径(Φmm)680RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(荷台)スチール
ドラム缶運搬車
RAVENDO¥86,980税込¥95,6781台翌日出荷最大200Lドラム缶まで一般的なドラム缶全てに対応したドラム缶運搬車です。用途ドラム缶の運搬に。トラスコ品番195-4194全長(mm)1670全幅(mm)500全高(mm)1000前輪内幅WI(mm)370アズワン品番64-8339-02
ドラム缶運搬車
神戸車輌製作所¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷平地であれば自立するため不使用時の有効スペースを確保できます。転倒防止ストッパー付きです。ドラム缶をすくう、運ぶ、下ろす作業が容易な運搬車です。スチール製ドラム缶運搬車です。トラスコ品番855-0527全長(mm)380全幅(mm)595全高(mm)1535前輪内幅WI(mm)485
ドラムキャリー
サカエ¥35,980税込¥39,5781個翌日出荷ドラム缶、ペール缶等の運搬台車です。 最小Φ420~最大Φ620までフリーサイズでご使用いただけます!用途工場、倉庫にて。色オレンジキャスターストッパー付荷台寸法(mm)420Φ~620Φ
ステンレス 円形ドラム台車
サカエ¥71,980税込¥79,1781台翌々日出荷ドラム缶200L用円形台車です。SUS304製なのでサビに強く、耐薬性、耐食性に優れています。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。材質SUS3042B仕上げ色(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応













![ドラム缶ドーリー REX(レックス)[自動車用品] ドラム缶ドーリー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82959181-260824-02.jpg)
![ドラム缶用オイルコック(小栓用) REX(レックス)[自動車用品] ドラム缶用オイルコック(小栓用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82959208-260824-02.jpg)