250kg ドラム缶キャリーエスコ当日出荷
ドラムを回すためのローラー付(Φ50mm)
後輪が自在車輪で小回りがききます。
200リットルのドラム缶の輸送、保管、排水に
仕様●積載均等耐荷重:250kg●重量:本体:21.1kgハンドル:4kg●材質:本体:スチール(液体塗装)キャスター:ポリアミド●サイズ:本体:900(W)×615(D)×600(H)mmハンドル:214(W)×72(D)×1223(H)mm●荷台ローラー:Φ50mm×4●キャスター:前輪:Φ150×40mm 固定車×2後輪:Φ125×38mm 自在車(ストッパー付)×2●付属品:ハンドル、固定ベルトアズワン品番65-2136-01
ドラム缶台車セーフラン安全用品税込¥24,178¥21,980
発熱ユニットJAPPY税込¥10,888¥9,898