ドラム缶運搬車 :「100mm」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ全周ガイドタイプ 積載面寸法(mm)Φ610 キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付 ブレーキ/ストッパーあり
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接構造になっているので堅牢です。耐油性・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。
トラスコ品番300-1270 タイプ4点ガイドタイプ 積載面寸法(mm)Φ610 キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付 床面高さ(mm)165 ブレーキ/ストッパーあり
1台
41,980 税込46,178
欠品中

溶接構造になっているので堅牢です。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。 フラットな荷台のため、平台車としても使用できます。
仕様縞鋼板平台車仕様 積載面寸法(mm)Φ552 キャスター4輪自在
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接構造になっているので堅牢です。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。 ずれ防止の4点ガイド付きです。
仕様縞鋼板台車4点ガイド付 トラスコ品番510-0861 積載面寸法(mm)Φ610 キャスター4輪自在 床面高さ(mm)165
1台
39,980 税込43,978
14日以内出荷

オールステンレス製のドラム缶用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。 材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接構造になっているので堅牢です。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。 ずれ防止の全周ガイド付ですが4点ガイド付きに比べ質量が軽く操作性に優れています。
仕様Lアングル枠による全周ガイド仕様 積載面寸法(mm)Φ610 キャスター4輪自在
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積載面寸法(mm)Φ552 キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付 ブレーキ/ストッパーあり
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製のドラム缶用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。十字型タイプです。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。 材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャリーのハンドルパイプのドラム缶を引っ掛ける金具でドラム缶を楽に持ち上げることが出来ます。オールステンレス製のドラム缶用運搬車です。ハンドル(長さ:1m)はドラム缶を傾けるとき、牽引するときに使用します。持ち上げたドラム缶にキャリーを滑り込ませるだけで載せ替えが簡単です。小回りがきいて、省スペースでの収納も可能で楽にドラム缶を運ぶ事が出来ます。
用途食品工場、研究所、クリーンルームなど トラスコ品番257-5467 材質本体・金具:ステンレス(SUS304)ナイロンウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304) 全長(mm)553 奥行(mm)533 全幅(mm)553 全高(mm)1280 均等荷重(kg)240 すくい板幅(mm)610 台の幅(mm)773 前輪(mm)65Φ 後輪(mm)100Φ すくい板奥行き(mm)420 すくい板(mm)高さ140
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

オールステンレス製のドラム缶用運搬車です。
トラスコ品番818-9407 材質本体・金具/ステンレス(SUS304) 全長(mm)1130 すくい板(mm)370×700
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

『運搬車輛機器』には他にこんなカテゴリがあります