絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ドラム缶運搬車

253件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
ドラム缶台車 TRUSCOドラム缶台車TRUSCO
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
オールステンレス製のドラム缶用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。十字型タイプです。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
ドラム缶作業機器 ドラムスパナ 大有(タイユウ)ドラム缶作業機器 ドラムスパナ大有(タイユウ)
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
クローズドラム缶の大栓・小栓両用ラチェット式スパナです。 ラチェット式なのでキャップ開閉作業がスムーズに行えます。
用途クローズドラム缶の大栓・小栓口金の開閉作業に。タイプラチェット式
カムオート 首固定2本 大阪タイユーカムオート 首固定2本大阪タイユー
249,800税込274,780
1台
9日以内出荷
新チャック(特許)でドラム缶を確実につかみます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷がつきにくくなりました。
仕様首固定式トラスコ品番456-8273全長(mm)862タイプ2本タイプ全幅(mm)1040全高(mm)730
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 3輪型300kg 大阪タイユードラム缶運搬車 ロボッターネクスト 3輪型300kg大阪タイユー
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷
3輪タイプで路面状態が良い現場での作業に適します。最大荷重300kg以下での使用に最適です。
仕様油圧式前輪:200mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム1個足踏操作力:25kgトラスコ品番456-8451ストローク(mm)430全長(mm)1065全幅(mm)845全高(mm)1050前輪内幅WI(mm)655
反転リフター 京町産業車輌反転リフター京町産業車輌
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm)800全幅(mm)500最低位(mm)50脚長さ(mm)510(前脚)脚寸法内幅(mm)320(前脚)脚寸法外幅(mm)430(前脚)反転角度(°)180
ドラムイーグル 京町産業車輌ドラムイーグル京町産業車輌
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
ドラム缶キャリー ゴム アクアシステムドラム缶キャリー ゴムアクアシステム
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
100Lドラム缶用キャリー転倒防止全周ガイド付耐荷重110Kgキャスターが付属しており、ドラム缶の移動が楽になります。
用途ドラム缶の移動にドラムポンプと組み合わせて効率アップ適合機種100Lドラム缶材質SPCC/合成ゴム/CRゴム全幅(mm)538(キャスター含む最大値598)積載荷重(kg)110関連資料(0.46MB)
ドラム缶用台車トレー TRUST(トラスト)[厨房用品]ドラム缶用台車トレーTRUST(トラスト)[厨房用品]
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
仕様200L用トレー材質HDPE内径(Φmm)597深さ(mm)50寸法(Φ×mm)619×105アズワン品番4-3069-11
480x1060mm/113kg ハンドトラック(ボンベ用) エスコ480x1060mm/113kg ハンドトラック(ボンベ用)エスコ
64,700税込71,170
1台
翌日出荷
真ん中にあるレバーを下げると4輪、上げると2輪になります
アズワン品番64-2216-59
アルミ製一斗缶台車 H型 2缶用 エム・あいアルミ製一斗缶台車 H型 2缶用エム・あい
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
アルミ材使用なので軽くて、ストッパー2箇所付のキャスターのため、移動・保管がラクに出来ます。一斗缶の底のサイズに合った台車なので、収納もすっきりできます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
HSMC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付 エム・あいHSMC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付エム・あい
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
SUS304製の台座で耐食性・耐水性に優れ、構造は大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。ハンドルがついているので、移動も楽にできます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様1缶用材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)250(245)×260(245)×750(84)車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンキャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付荷台寸法(幅)(mm)245荷台寸法(奥行)(mm)245材質(荷台)ステンレス(SUS430)
ドラム缶運搬車TDR-2用250mm空気入りタイヤ TRUSCOドラム缶運搬車TDR-2用250mm空気入りタイヤTRUSCO
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
ドラム缶運搬車TDR-2用取替250mm車輪
用途交換用部品仕様250mm×90巾ゴムトラスコ品番855-5488適合機種TDR-2品名250mm空気入りタイヤ(前輪用)アズワン品番64-8717-862018年トラスコ掲載ページ8 1131
A型タンク台車 TRUSCOA型タンク台車TRUSCO
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
オールステンレス製のタンク用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。タンクの運搬。材質本体・金具/ステンレス(SUS304)床面高さ(mm)98
オートグリッパー 大有(タイユウ)オートグリッパー大有(タイユウ)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
フォークリフト装着用のドラム缶ハンドリングアタッチメント! 運転席で楽々操作できます。 最大の特徴は左右フリーに動くワイドな下爪。 チャック芯から50mmズレていてもチャックが可能。 直接ドラムに触れる下爪が左右に動くことにより、チャック時に発生するドラム缶への傷も、従来製品と比べ大幅に削減(メーカー比)。 薄手ドラムに最適な位置に樹脂プロテクターが標準装備されており、ドラム缶に付く傷を抑えます。
用途フォークリフトを用いたドラム缶の運搬・積載作業に。
タル台車75L 75Φ 白 サンコー(三甲)タル台車75L 75Φ 白サンコー(三甲)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
種別SK903047WH
ドラム缶つり専用クランプ 0.5t 日本クランプ(JAPAN CLAMP)ドラム缶つり専用クランプ 0.5t日本クランプ(JAPAN CLAMP)
75,980税込83,578
1台
当日出荷
ワンタッチでドラム缶を固縛します。密閉ドラム缶・オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)兼用です。
用途ドラム缶吊り作業。トラスコ品番407-2189寸法H(mm)800寸法D(mm)70適合寸法(mm)(缶)570
トライアングルキャリー エム・あいトライアングルキャリーエム・あい
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
高さ内寸(mm)40特性軽量
缶きちキャリー ハンドル付 エム・あい缶きちキャリー ハンドル付エム・あい
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。
材質キャスター金具:スチール、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304寸法(mm)260(240)×275(240)×785・Φ275(内寸)適合内径(Φmm)275キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付内寸法(mm)Φ275本体寸法(縦×横×高さHmm)260×275×785内寸法(縦×横×高さ)(mm)Φ275特性丸缶・角缶どちらにも使用可能ブレーキ/ストッパーストッパーあり
ドラム缶台車 セーフラン安全用品ドラム缶台車セーフラン安全用品
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
用途組み立て不要ですぐ使用可能です。全周ガイドで転倒防止。耐荷重1,000lbs(約450kg)。耐油性・耐摩耗性に優れたPUキャスター採用。外側車輪で高い安定性。適合【ドラム缶】114L(30ガロン)~208L(55ガロン)まで材質本体:鉄(亜鉛メッキ) キャスター:PU厚さ(mm)壁:3寸法(mm)730×730×165シルバー内径(Φmm)約604キャスター(mm)Φ76×38キャスターキャスター自在ストッパー付x4耐荷重1,000lbs(約450kg)本体質量(kg)約7.5
18-8 大型タンク運搬用台車(ナイロン車) SUGICO(スギコ)18-8 大型タンク運搬用台車(ナイロン車)SUGICO(スギコ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
キャスターはナイロン車で耐油性・耐薬品性に優れています。キッチンポットの他、ゴミポリバケツにも使用できます。
車輪幅(mm)35取付高(mm)キャスター:100キャスター(mm)Φ75幅広 (ナイロン車)4輪自在耐荷重(kg)約200
単管台車 ヨドノ単管台車ヨドノ
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷
700・850・10003サイズ調整可能
仕様1フレーム追加毎に400kg加算高さ(mm)フレーム上面:262.5キャスターΦ150mm自在車輪、片側ストッパー付均等荷重(kg)2フレーム:800材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ仕上げフレーム長(mm)700・850・1000(3サイズに調整可能)フレーム(mm)60×60
ドラム缶リフター エスコドラム缶リフターエスコ
54,900税込60,390
1台
当日出荷
スタビライザーアームの湾曲形状でドラムの損傷を防ぎます。 蓋のある外周リブに取り付けてクランプできます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:622×57×444●使用荷重:1360kg●クランプ幅:495.3~647.7mm●重量:16.7kgアズワン品番65-2311-21
200kg ペール缶キャリー(ブレーキ付) エスコ200kg ペール缶キャリー(ブレーキ付)エスコ
7,850税込8,635
1台
当日出荷
製品・商品の運搬、保管に適する安定性に優れたタイプです。 重心を内側に寄せたタイプですので、とても安定性に優れています。 270×270mmで固定すると20Lペール缶が収まるサイズになります。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
仕様●長さ:270~370mm●幅:270~370mm●重量:4.5kg●材質:スチール●最大積載量:200kg●床高さ:105mm●車輪:自在(ストッパー付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪)アズワン品番65-2135-72
ドラム缶運搬車 交換用部品 RAVENDOドラム缶運搬車 交換用部品RAVENDO
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミアングルキャリー 一斗缶用台車 エム・あいアルミアングルキャリー 一斗缶用台車エム・あい
8,098税込8,908特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
アルミの材質の特徴の衛生的で低温に強く、静電気によるほこりの付着もなく、いつまでも清潔です。重たい一斗缶の移動・保管が楽です。人気商品です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンキャスター自在4個材質(車輪・金具)スチール特性ストッパー付(2個)材質(荷台)アルミ
アルミ製一斗缶台車 H型 3缶用 エム・あいアルミ製一斗缶台車 H型 3缶用エム・あい
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
アルミ材使用なので軽くて、ストッパー2箇所付のキャスターのため、移動・保管がラクに出来ます。一斗缶の底のサイズに合った台車なので、収納もすっきりできます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)789×254×878キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
カラーAP台車 ステンレス 一斗缶用 液もれ防止トレー付 エム・あいカラーAP台車 ステンレス 一斗缶用 液もれ防止トレー付エム・あい
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。 カラーAP台車の上に液もれ防止トレーがあるので、容器からの液もれで床下を汚すことがありません。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。内寸法(縦×横×高さ)(mm)278(270)×278(270)×125(105)材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ、防止トレー:ステンレスキャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付付属品液もれ防止トレー付
ごくかるキャリー 扁平缶10L用 1缶用 エム・あいごくかるキャリー 扁平缶10L用 1缶用エム・あい
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!補強付きなので安定感抜群です。
用途扁平缶容器を3缶乗せることが出来るので、移動も楽、保管も衛生的で便利です。厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、扁平缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)361(310)×157(150)×102(75)キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
ステンレス製 バッグインボックス用スタンド エム・あいステンレス製 バッグインボックス用スタンドエム・あい
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
スタンドに乗せるのことで、床下に容器を置かず、大変衛生的です。キャスター付なので、バッグインボックスの移動・保管に便利です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様S No.10寸法(mm)271(265)×271(265)×388キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
トライアングルキャリー タル用 TCB エム・あいトライアングルキャリー タル用 TCBエム・あい
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。アルマイト処理済みです。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。高さ(mm)171キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304特性洗浄後、容器を逆さにして水切り、保管、移動可能ブレーキ/ストッパーストッパーあり
HACCPER 300 丸用 水切ザル <SUS304> エム・あいHACCPER 300 丸用 水切ザル <SUS304>エム・あい
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ザルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様47型寸法(mm)Φ350(内寸)×328(300)キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
ごくかるキャリー エム・あいごくかるキャリーエム・あい
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
構造が大変シンプルで、軽い。 丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすいので衛生的です。 アルミアングルはアルマイト(陽極酸化被膜処理)加工済み。 錆びにくい。 キャスターは日本製を使用しています。
特性軽量
アルミ製 一斗缶台車 H型 エム・あいアルミ製 一斗缶台車 H型エム・あい
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンキャスター自在車4個(ストッパー2個付)材質(荷台)アルミ
A型ドラム缶台車 TRUSCOA型ドラム缶台車TRUSCO
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
オールステンレス製のドラム缶用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
ドラムダンパー 大阪タイユードラムダンパー大阪タイユー
489,800税込538,780
1台
21日以内出荷
ドラム缶作業機器 ドラム缶切り電動式 大有(タイユウ)ドラム缶作業機器 ドラム缶切り電動式大有(タイユウ)
379,800税込417,780
1台
14日以内出荷
ドラム缶切りの電動タイプは、ともすると重量型になりがちですが本機自重は14kgで非常にコンパクトで軽量化されています。 押しボタンを押すと本器が自動的にドラム缶の周りを動きながら、僅か2分で天板を切り取ります。 また天板を切った跡がきれいに仕上がります。 切り屑が出にくい切り方をする為、ドラム缶の中へ切り屑が落ち込む事が少ないです。
用途クローズドラム缶の天板カットに。材質回転刃:特殊鋼、駆動ローラー:特殊鋼電源AC200コード長さ(m)5モーター(W)40寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)430×300×400
ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス500B 大有(タイユウ)ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス500B大有(タイユウ)
259,800税込285,780
1台
21日以内出荷
4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から445mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)930×920×1060ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)500リフト方式足踏油圧
ドラム缶運搬車 ドラムポーターαパレット型 大有(タイユウ)ドラム缶運搬車 ドラムポーターαパレット型大有(タイユウ)
259,800税込285,780
1台
20日以内出荷
パレットからのドラム缶の出し入れが可能。 4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。 パレットからのドラム缶の出し入れが可能です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。タイプ足踏み油圧式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×870×1260リフト方式足踏油圧
Φ610mm ドラム缶ドーリー(ポリプロピレン製) エスコΦ610mm ドラム缶ドーリー(ポリプロピレン製)エスコ
83,100税込91,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA520W-4材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ610×180(キャスター無し:102)キャスターΦ76.2×31.8mm、(スイベルキャスター)Φ70mm×5個
580x1524mm/450kg ドラムトラック(自在車) エスコ580x1524mm/450kg ドラムトラック(自在車)エスコ
132,000税込145,200
1個
翌日出荷
後輪がスイベル式で小回りがききます。 スタンド付。
エスコ品番EA520WB-3材質スチール全幅(mm)580全高(mm)1524

運搬車輛機器』には他にこんなカテゴリがあります

ドラム缶運搬車