12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
60(1)
120(1)
160(1)
200(2)
400(2)
幅(mm)350 質量(kg)14 車輪径(Φmm)165×6個 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)45 奥行(mm)355 全幅(mm)610 全高(mm)1155 耐荷重(kg)120 荷台寸法(mm)355×350 材質(荷台)スチール
1個
17,500 税込19,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。
エスコ品番EA520FD-11 質量(kg)22 車輪径(Φmm)160×40 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 全幅(mm)590 全高(mm)1300 耐荷重(kg)200 適合ボンベ20~50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11~33kgボンベ×1個
1個
88,400 税込97,240
翌日出荷

静音キャスター。足踏みブレーキ付。傾斜天板(本体に傾斜をつけること)で荷物の転倒を軽減。前面コーナーにもローラーバンパーを取り付けることで接触面の保護とスムーズな進行を実現、また地面を転がして運ぶ事もできます。台座に4ヶ所の取っ手が付いて持ち運びが便利です。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:180458●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:670×490mm●押手高さ:915mm●車輪:固定×2 自在×2●床高さ:180mm●荷台材質:ポリプロピレン●車輪径:100mm(ゴム車)●重量:11.2kg アズワン品番65-3884-50
1台
19,400 税込21,340
翌日出荷

1台
62,700 税込68,970
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分 下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長) 材質荷台:スチール 質量(kg)29.8 車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70 床面高さ(mm)137.5 押手高さ(mm)1340~2145 荷台寸法(mm)460×600 連続使用時間(分)80(80kg積載時) バッテリー電圧(V)24 充電時間(時間)3~4 積載均等耐荷重(kg)160
1台
316,300 税込347,930
翌日出荷

質量(kg)18.6 車輪径(Φmm)130(ゴム車) 耐荷重(kg)400 床面高さ(mm)217 押手高さ(mm)827 荷台寸法(mm)911×600 車輪自在×2、固定×2 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
30,700 税込33,770
翌日出荷

ハンドルは2段階で高さの調整ができます。(900mm、1000mm)。ハンドルを閉じても空間があり、手を挟まない安全設計。適応コンテナ(EA520BJ-101)を赤いホルダーで固定して使用すると安定して運搬ができます。
付属品フック付コード(130cm) 材質アルミ、プラスチック 質量(kg)5.16 車輪径(Φmm)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1000 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×55×640 適合コンテナEA520BJ-101 アズワン品番65-2135-40 積載均等耐荷重(kg)60 荷台寸法(間口W×奥行D)(mm)390×280
1台
3,850 税込4,235
翌日出荷

仕様ハンドルを荷台の下に収納でき、ドーリーとしても使用できます。 質量(kg)13.4 ブルー 車輪径(Φmm)125(ゴム車) 耐荷重(kg)400 床面高さ(mm)200 押手高さ(mm)924 荷台寸法(mm)895×580 車輪自在×2、固定×2 アズワン品番64-7863-03 材質(荷台)ポリプロピレン
1台
51,500 税込56,650
当日出荷

車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。
エスコ品番EA520FD-2 幅(mm)300 質量(kg)15 車輪径(Φmm)160×40(6個) 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴムタイヤ 奥行(mm)480 全幅(mm)590 全高(mm)1300 耐荷重(kg)200 荷台寸法(mm)300×480
1個
94,800 税込104,280
翌日出荷

スタッキングラッチ。ワイドハンドル。ストッパー付き前輪自在キャスター。2WAYキャリースタイル。4輪スタイル:段差の無い平面での運搬。後輪2輪スタイル:段差のある場所での運搬。重量物の移動に便利。伸縮アルミフレーム設計。後輪ベアリング仕様。セーフティナイロンベルト。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

1個
16,300 税込17,930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 12輪タイヤでより安全に運搬できます。 200mmの段差まで使用可能
仕様●全幅:590mm●車輪径:ゴム車輪(エアー入り):Φ260×85mm、エラストマー車輪:Φ125×32mm●重量:16kg●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:300×480mm●全高(mm):1300●材質:本体:スチール、車輪(大):ゴム(空気入り)、車輪(小):エラストマー アズワン品番65-2135-99
1台
123,200 税込135,520
翌日出荷

『運搬車輛機器』には他にこんなカテゴリがあります