5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
200未満(3)
200~400未満(2)
現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 トラスコ品番245-6192 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム 質量(kg)67 高さ(mm)915 タイプ手動式タイプ 奥行(mm)1066 容量(L)270 間口(mm)750 キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)400 キャスター径(Φmm)150 差込口フォーク差し込み口:196×76mm
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 トラスコ品番245-6184 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム 質量(kg)43 高さ(mm)811 タイプ手動式タイプ 奥行(mm)816 容量(L)120 間口(mm)550 キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)100 差込口フォーク差し込み口:196×76mm
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 トラスコ品番465-0662 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム 質量(kg)72 高さ(mm)915 タイプ油圧式タイプ 奥行(mm)1066 容量(L)270 間口(mm)750 キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)400 キャスター径(Φmm)150 差込口フォーク差し込み口:196×76mm ブレーキ/ストッパーあり
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 トラスコ品番465-0654 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム 質量(kg)48 高さ(mm)865 タイプ油圧式タイプ 奥行(mm)816 容量(L)120 間口(mm)550 キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)150 差込口フォーク差し込み口:196×76mm ブレーキ/ストッパーあり
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

リフターがついているため、バケットの高さを変えることができ、高いところから中身の移し替えが容易にできます。
用途切り粉や粉体の運搬と移し替え作業に。 材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、車輪:ウレタン 全長(mm)1480 容量(L)180 全幅(mm)686 全高(mm)812 均等荷重(kg)250 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)バケット:1147×580×470 キャスター径(Φmm)100 脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)約63(上昇)/約42(反転) 昇降方式足踏み油圧式
1台
439,800 税込483,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『運搬車輛機器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング