「耐荷重(kg)」から絞り込む
バッテリー式電動台車 ダンディオート タイプTWIN W1373×D765花岡車輌3日以内出荷
電動走行が可能なバッテリー式電動走行台車です。
人間工学に基づいたUDハンドルが標準装備で、電動台車でも快適に操作が出来ます。
手前に統一された発信・制御ブレーキボタンにより操作性が抜群です。
2つの前輪との中心に前輪駆動(空気入り2.50-4)を搭載しています。
工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に
仕様●均等荷重(kg):500●長さ(mm):1373●幅(mm):765●高さ(mm):305●ハンドル高さ(mm):935●走行速度(km/h)無負荷:高速2.7/低速1.8●走行速度(km/h)負荷:高速2.3/低速1.6●車輪径(mm):200●走行モーター:12V200W●搭載バッテリー:12V●タイプ:チェーンドライブ方式●運転方式:前輪駆動(固定/空気入り2.50-4)、後輪(自在/ゴム車)●最大積載能力(kg):500●荷台寸法(mm)幅×長さ:750×1136●対応最大傾斜角度(°):無し(平坦路専用)●完成品●駆動方式:チェーンドライブ方式●走行速度(空荷時):高速2.3km/h、低速1.6km/h●走行用モーター:12V200W×1●バッテリー:EB12V×1個●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●原産国:日本●コード番号:208-2533材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール全長(mm)1373質量(kg)85車輪径(Φmm)200全幅(mm)765制御方式チェーンドライブ方式全高(mm)305角度(°)0均等荷重(kg)500モーター12V200W荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)935運転方式前輪駆動(固定/空気入り2.50-4)、後輪(自在/ゴム車)バッテリーEB12V×1個アズワン品番67-5563-95走行速度(km/h)高速2.3、低速1.6
台車バックTRUSCO税込¥1,538~¥1,398~