絞り込み
ブランド
  • サンコー(三甲)(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
耐荷重(kg)
  • 150(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 515
  • 340(1)
  • 600(2)
  • 750(2)
  • 793(1)
  • 900(1)
  • 905(2)
  • 1210(1)
  • 1218(1)
  • 1280(1)
  • 1800(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 483(2)
  • 色ブラック(1)
ブラック
キャスター径(Φmm)
  • 125(1)
125
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折り畳み電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]折り畳み電動階段のぼれる台車THANKO(サンコー)[電子機器]
269,800税込296,780
1個
当日出荷
荷台部分がコンパクトに折りたたみ可能。階段での荷物移動が楽になる電動階段昇降台車
仕様【ハンドルポール】伸縮:4段階調節(最大524mm延長)付属品台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書質量(kg)約30ブラック角度(°)最大階段:35最大積載量(kg)150荷台寸法(幅)(mm)483寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)524×1056~1586×655連続使用時間約80分(80kgの荷物を載せた場合)キャスター径(Φmm)125バッテリー24V 13Ahモニター出力24V 200W充電時間(時間)約3~4折りたたみ寸法(mm)524×1056×310使用充電器入力:AC100-240V(50/60Hz)2.5A、出力:DC29.4V 2A荷台寸法(奥行)(mm)515昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
折り畳み電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ サンコー(三甲)折り畳み電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプサンコー(三甲)
329,800税込362,780
1台
翌日出荷
ハンドル部が曲がることで階段移動がさらに楽になる、台車ごと階段昇降が可能な荷台が折りたためる電動階段昇降機です。
用途大型家電や家具、ビール瓶ケースやペットボトルなど、重い荷物を載せても階段を昇り降りできます。トラスコ品番699-7158セット内容台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書長さ(mm)480均等荷重(kg)150伸縮範囲(mm)ハンドルポール:4段階調節(最大540延長)最大積載量(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)通常時:524×655×1280~1820ハンドル高さ(mm)1280~1820最大角度範囲(°)ハンドルポール:180折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×310×1280傾斜角度(°)[適合最大]35荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)483×515×154.5昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
電動台車