絞り込み
耐荷重(kg)
  • 120(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 750
  • 340(1)
  • 515(2)
  • 600(3)
  • 793(1)
  • 900(2)
  • 905(2)
  • 1200(1)
  • 1210(1)
  • 1218(1)
  • 1280(1)
  • 1800(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 600(2)
ブランド
  • Doog(ドーグ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
120(2)
協働運搬ロボット サウザーベーシック Doog(ドーグ)協働運搬ロボット サウザーベーシックDoog(ドーグ)
2,498,000税込2,747,800
1台
60日以内出荷
自動追従機能で前に立ってボタンを押すだけで動作開始します。追従対象と周囲障害物に応じて適切なルートを走行します。外付け電池で充電しながらさらに長時間稼働ができます。メモリトレース(自動走行)機能でスタート地点でボタンを押すだけで自動走行を開始します。ルート上に障害物があれば待機します。カゴ車、専用台車、パレットの牽引に応用できます。
用途物流・運搬の無人走行に。仕様段差走破(cm):約3(エッジ45度)、自動走行(km/h):3.6、航続距離(km):最大20付属品荷物留めプレート(4枚)、汎用牽引金具、牽引受金具、オンボード充電用ケーブルトラスコ品番553-7697長さ(mm)950幅(mm)600高さ(mm)990均等荷重(kg)120最小回転半径(mm)約720充電時間(時間)約8最大牽引質量(kg)目安:300傾斜角度(°)適合最大:6最高速度(km/h)7.5防水保護等級IPX(床濡れ可)安全機能障害物検知レーザーセンサー・警報装置・非常停止ボタン・バンパーセンサー走行速度(km/h)7.5(追従走行)(無負荷)、7.5(追従走行)(負荷)最小旋回半径(mm)720荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×750×455
協働運搬ロボット サウザーベーシック Doog(ドーグ)協働運搬ロボット サウザーベーシックDoog(ドーグ)
3,198,000税込3,517,800
1台
60日以内出荷
自動追従機能で前に立ってボタンを押すだけで動作開始します。追従対象と周囲障害物に応じて適切なルートを走行します。外付け電池で充電しながらさらに長時間稼働ができます。メモリトレース(自動走行)機能でスタート地点でボタンを押すだけで自動走行を開始します。ルート上に障害物があれば待機します。カゴ車、専用台車、パレットの牽引に応用できます。
用途物流・運搬の無人走行に。付属品荷物留めプレート(4枚)、汎用牽引金具、牽引受金具、オンボード充電用ケーブルトラスコ品番553-7696長さ(mm)950幅(mm)600高さ(mm)990均等荷重(kg)120最小回転半径(mm)約720充電時間(時間)約8最大牽引質量(kg)MAX300最大距離(km)航続距離:20許容傾斜角度(°)6最高速度(km/h)7.5防水保護等級IPX(床濡れ可)安全機能障害物検知レーザーセンサー・警報装置・非常停止ボタン・バンパーセンサー走行速度(km/h)7.5(追従走行)、3.6(自動走行)適合段差(cm)約3(エッジ45度)最小旋回半径(mm)720荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×750×455
電動台車