絞り込み
耐荷重(kg)
  • 300(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 905
  • 340(1)
  • 515(2)
  • 600(3)
  • 750(2)
  • 793(1)
  • 900(2)
  • 1200(1)
  • 1210(1)
  • 1218(1)
  • 1280(1)
  • 1800(1)
  • 色ブルー(1)
キャスター径(Φmm)
  • 150(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 517(1)
  • 605(2)
ブランド
  • をくだ屋技研(1)
  • 両備ホールディングス(1)
をくだ屋技研・両備ホールディングス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
300(2)
プッシュ台車(アシスト式手押し台車) をくだ屋技研プッシュ台車(アシスト式手押し台車)をくだ屋技研
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
ハンドルを「押す」、「引く」だけでアシスト機能が働きます。小型リチウムイオンバッテリーで充電の手間も減りました。小型高効率モーターでパワフルにアシスト。アシスト機能で運搬作業がカンタン、ラクチン。女性・高齢者の活躍を期待する、物流現場をより快適に。日本語、英語、中国語(※)に対応した音声ガイドなど、使い手を選びません。(※:購入後の言語変更はできません)安全性の高いホールド・トゥ・ラン制御。小型・高効率モーターにより省エネでありながらパワフルにアシスト。小型リチウムイオンバッテリーを採用することで充電時間ロスが低減。
全幅(mm)605最大積載量(kg)300バッテリー14.4V-2.5Ahバッテリー容量(Ah)2.5ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×40ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン125×27
電動アシスト台車 両備ホールディングス電動アシスト台車両備ホールディングス
359,800税込395,780
1台
5日以内出荷
最大積載量は300kgです。昇り6°の場合100kgです。 電動アシスト方式なので公道で御使用になれます。 難しい操作はなく、台車を感覚的に押すことができます。 加速度センサー内蔵で上りはアシスト、下りはブレーキがかかります。 お持ちの台車に取り付けることができるユニットのみの販売が可能です。
用途鉄鋼材料・書籍・飲料などの運搬作業、下り坂運搬でのブレーキ機能による安全確保仕様【アシストレベル】速度:3段階(初期トルク:2段階)セット内容台車、制御ボックス、駆動前ユニット、操作力検知ユニット、バッテリー、充電器質量(kg)約21ブルー積載荷重(kg)300ユニット質量(kg)約8定格電流(A)20定格入力電圧(V)100~240(国内・海外兼用)荷台寸法(幅)(mm)605外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×605×900キャスター径(Φmm)150バッテリーリチウムイオンバッテリー使用環境屋内外(IPX3相当)※段差乗り越えは総質量にもよりますが10~20cm程度まで乗り越え可能バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)25.2使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約2検知方式【操作力】ハンドルグリップ部押力検知方式適合安全規格【バッテリー】PSE(日本)/CB(欧州)/UN輸送試験、【充電器】PSE(日本)/CB(欧州)/UL(北米)駆動源DCブラシレスモーター荷台寸法(奥行)(mm)905稼働時間(時間)約6
電動台車