プッシュ台車(アシスト式手押し台車)をくだ屋技研翌々日出荷
ハンドルを「押す」、「引く」だけでアシスト機能が働きます。小型リチウムイオンバッテリーで充電の手間も減りました。小型高効率モーターでパワフルにアシスト。アシスト機能で運搬作業がカンタン、ラクチン。女性・高齢者の活躍を期待する、物流現場をより快適に。日本語、英語、中国語(※)に対応した音声ガイドなど、使い手を選びません。(※:購入後の言語変更はできません)安全性の高いホールド・トゥ・ラン制御。小型・高効率モーターにより省エネでありながらパワフルにアシスト。小型リチウムイオンバッテリーを採用することで充電時間ロスが低減。
全幅(mm)605最大積載量(kg)300バッテリー14.4V-2.5Ahバッテリー容量(Ah)2.5ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×40ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン125×27