電動アシスト台車 ダンディアシスター 高カゴ台車 W900XD600ダンディ7日以内出荷
近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。
押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。
坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。
高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。
音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時にトラスコ品番208-2539材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール長さ(mm)900幅(mm)600質量(kg)63車輪径(Φmm)125高さ(mm)218タイプカゴ台車奥行(mm)900均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)1376運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)バッテリーLi-ion14.4V/2.5h充電時間(時間)約3傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2走行距離(km)約7