電動追従台車コレック10日以内出荷
追従モードとラジオコントロールモードのみのシンプル機能です。
折り畳み可能なハンドルで通常の手押し台車として使用可能です。
ハンドルが折り畳み可能で、コンパクトに収納できます。
車体の前後に装備したセイフティーレーザーセンサーで、人や障害物を検知します。
バッテリーは簡単に着脱可能です。
リモコンは追従モードの発信部と、ラジオコントロールモードのリモコン、二つの機能を併せ持ちます。
USBケーブルで充電します。
用途倉庫内でのピッキング作業に。清掃器具等の搬送に。荷物の運搬に。セット内容本体、本体バッテリー・制御ボックス、本体用充電器(電源コード・充電器)、リモコン、リモコン用充電器(USBケーブル・電源プラグ)、リモコンバッテリー、取扱説明書(本書・保証書つき)、デジタルケーブル(保守用)質量(kg)20(バッテリー含む)色ブラック均等荷重(kg)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)600×1000荷台寸法(高さ)(mm)220荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)150センサー追従:超音波センサー、障害物:レーザーセンサーハンドル高さ(mm)1000バッテリーリチウムイオン電池動作温度(℃)0~40充電方式専用充電器使用 AC100~240V最高速度(km/h)追従モード5.4、リモコンモード前進:4、後進:2登坂角度6度(150kg搭載時)稼働時間(時間)約8最小旋回半径(mm)910