絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • サンコー(三甲)(1)
  • ハンマーキャスター(1)
車輪径(Φmm)
  • 50
  • 65(6)
  • 75(29)
  • 85(6)
  • 89(2)
  • 100(47)
  • 101.8(1)
  • 103(1)
  • 105(1)
  • 125(23)
  • 130(24)
  • 150(27)
  • 158(2)
  • 160(5)
  • 175(4)
  • 180(2)
  • 200(22)
  • 223(2)
  • 250(2)
  • 254(2)
形状
  • 固定(1)
  • 自在(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50
65(6)
75(29)
85(6)
100(47)
125(23)
130(24)
150(27)
160(5)
200(22)
車輪径(Φmm)をもっと見る
プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズTRUSCO(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
アングル式キャスター(エラストマー車) TRUSCOアングル式キャスター(エラストマー車)TRUSCO
549税込604
1個
当日出荷
アングルへの取り付けが簡単にできます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。材質(車輪)エラストマー
アングル式キャスター(ウレタン車) TRUSCOアングル式キャスター(ウレタン車)TRUSCO(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
アングルへの取り付けが簡単にできます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
アルミカート 省音キャスター TRUSCOアルミカート 省音キャスターTRUSCO
9,798税込10,778
1台
当日出荷
仕様キャスター金具:スチール、車輪:TPR樹脂、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:アルミ騒音対策あり
サンキャリーmini用 50Φ自在キャスタ一式 サンコー(三甲)サンキャリーmini用 50Φ自在キャスタ一式サンコー(三甲)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
多くの実績を持つ、重量物運搬用に最適なキャスタです。スチールボールが上下2段に組み込まれていますので旋回性能に優れています。1輪分のキャスタ及びボルト(4本)、ナット(4個)のセットです。
トラスコ品番385-9541種別918181形状自在質量(kg)0.28車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25取付高(mm)70取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42許容荷重(N)588
高耐久性 低床式重荷重用 自在 ナイロン車 640Sシリーズ ハンマーキャスター高耐久性 低床式重荷重用 自在 ナイロン車 640Sシリーズハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
スラストベアリングの採用で旋回耐久性が飛躍的に向上しました。旋回耐久性が10倍以上に向上し、旋回始動力が50%軽減されました。
用途重量物の搬送無人搬送・自立走行搬送材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、車輪:ナイロンタイプ自在式許容荷重(N[kgf])326.4許容荷重(daN)320

運搬台車用部品・オプション』には他にこんなカテゴリがあります

台車用キャスター